カテゴリ
- 自動車補修部品(20)
- オフィス家具(19)
- 制御機器(7)
- 電気材料(7)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業服(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 理美容(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ヨツギ(12)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- KSフィルター(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- サトーパーツ(3)
- 吉年(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- カナイ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- トンボ鉛筆(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TKG(2)
- 吉野(2)
- Vesrah(2)
- 新盛インダストリ(2)
- 林製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ys-06」の検索結果

トップラベラー 1YS-6S-1 日付用
新盛インダストリ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字桁数(桁)6印字性能6列1段(日付表示)
Y型ホース継手
ノールマ(24件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホース継手
コクゴ¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G06
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷長さを測れる目盛り付きコーム。材質ポリエーテルイミド幅(mm)クシ幅:129全長(mm)250色ブラック耐熱温度(℃)220
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット
3M¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷から翌日出荷低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム色黒商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
トップラベラー 1YS
新盛インダストリ¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80
修正テープ モノYS
トンボ鉛筆(32件のレビュー)¥689税込¥7581パック(3個)当日出荷微妙な手ブレも吸収する、スリムボディのヨコ引き修正テープ。 エコマーク商品材質(本体)再生プラスチック使用率86%質量(g)26/個タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×28×146グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
修正テープ モノYS
トンボ鉛筆(4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷オフィス文書の基本スタイルは「ヨコ書き」です。だから、オフィスで使う修正テープなら、「ヨコ引きタイプ」が断然、オススメ。「モノYS」は、ヨコ引きタイプのイメージを一新するスリムボディ。抜群のフィット感とペン感覚の持ちやすさで、もちまえの安定性はそのままに、細かい修正もお手のもの。MONOの高品質をベースに、ヨコ書き書類を確実・スムーズに「狙い消し」できます。手ブレしにくく修正個所が狙いやすく、また、手の小さな女性やはじめての方でもペンのように自然にしっかりと握れます。収納時のヘッドを保護し、テープのヘッド脱落を防ぎます。仕様使いきり・横引きタイプ、スライド式ヘッドカバー付、トレーサブルヘッド、巻き取りボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂エコマーク認定認定テープ長さ(m)10全長×幅W×厚さ(mm)106×38×15グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 011
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
スパッタシート プレミアムプラチナ
吉野(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781枚当日出荷A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
絶縁ゴム長靴 えぐり
ヨツギ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781足当日出荷から9日以内出荷膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
クリアターフYS
ワタナベ工業¥829税込¥9121枚当日出荷毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。用途屋上、ベランダ、プールサイド材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約25mm質量(g)290幅×長さ(mm)300×3002018年トラスコ掲載ページ9 0618
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥769~税込¥846~1個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上









![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

















![新聞挟 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584465-190702-02.jpg)