カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • オフィス家具(20)
  • 住設機器(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-08」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トップラベラー 1YS-8S-D 新盛インダストリ

    トップラベラー 1YS-8S-D

    新盛インダストリ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。
    用途容易な作業性を重視(こすりつけ式)質量(g)285段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80印字桁数(桁)8印字性能8列1段(価格/日付)
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(24件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー YSシリーズ

    大栄技研工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メッシュ150
  • 色ガラス#8 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    色ガラス#8 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    溶接面交換用遮光プレートです。 35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
    用途交換用遮光プレート遮光度#8
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • Y型ホース継手 コクゴ

    Y型ホース継手

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • 長水石焼マルチプレート TKG

    長水石焼マルチプレート

    TKG
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    材質天然石(角閃石)
  • コネクター Y型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)

    コネクター Y型ホース継手 10入

    NORMA GROUP(ノールマグループ)
    2,898税込3,188
    1袋
    10日以内出荷
  • 玉石モザイクタイル 窯変カラーバラ石 玉川窯業

    玉石モザイクタイル 窯変カラーバラ石

    玉川窯業
    1,298税込1,428
    1シート
    5日以内出荷
    大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
    用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
  • 玉石モザイクタイル 窯変カラー張上げ 玉川窯業

    玉石モザイクタイル 窯変カラー張上げ

    玉川窯業
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
    用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
  • セールスお断り標識タテステッカー黄小 SOS-H8YS グリーンクロス

    セールスお断り標識タテステッカー黄小 SOS-H8YS

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
  • セールスお断り標識タテマグネット黄小 SOM-H8YS グリーンクロス

    セールスお断り標識タテマグネット黄小 SOM-H8YS

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
  • フェンスAA(木調) YS2型 (T-8) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS2型 (T-8)

    TOEX(LIXIL)
    379税込417
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-8
  • フェンスAA(木調) YS1型 (T-8) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS1型 (T-8)

    TOEX(LIXIL)
    379税込417
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-8
  • フェンスAA(木調) YS3型 (T-8) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS3型 (T-8)

    TOEX(LIXIL)
    379税込417
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
  • 固形アラビックシリーズお徳用パック ヤマト(事務用品)

    固形アラビックシリーズお徳用パック

    ヤマト(事務用品)(68件のレビュー)
    739税込813
    1パック(10g×10本)
    当日出荷
    ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
    用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材摘要口紅タイプエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (L字型・油面接着仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 絶縁ゴム長靴 ヨツギ

    絶縁ゴム長靴

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
    種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
  • 固形アラビック スペシャルパック ヤマト(事務用品)

    固形アラビック スペシャルパック

    ヤマト(事務用品)
    349税込384
    1パック(5本)
    当日出荷
    塗ったところがよくわかる!色消えタイプ スペシャルお買い得パック
    用途紙類の接着に入数5本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針電流の種類AC
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(250個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
  • ウォーターポンプ(ホンダ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ホンダ)

    アイシン精機(21件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 折りたたみミニチェア YAMAZEN(山善)

    折りたたみミニチェア

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(8脚)
    当日出荷から6日以内出荷
    お子様やお年寄りも使いやすい小型チェア。厚みのあるクッション座りやすい。
    用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、パイプチェア、パイプイスとして。質量(kg)2張地合成皮革材質(フレーム)スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×34×52折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×690×70材質(座面)ウレタンフォーム座面高(cm)29座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×27
  • 絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ

    絶縁ゴム長靴 えぐり

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
    用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • ステンレススイベル スリーエッチ

    ステンレススイベル

    スリーエッチ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のより戻し付き金具です。
  • 固形ヤマトのり アラビック ヤマト(事務用品)

    固形ヤマトのり アラビック

    ヤマト(事務用品)
    109税込120
    1個(10g)
    当日出荷
    固形糊/なめらかタッチで使える
    寸法(mm)22×40×150タイプなめらかエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    899税込989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷