256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新盛インダストリトップラベラー 1YS-8S-D
衝撃に強く、取り扱いが簡単。プリンターとしても使える便利な機能。フルオープンでラベルセットが簡単。新ラベル送り機構により 確実な印字。汚れを防ぎ、いつもきれいな印字面。 インクローラーのセットがワンタッチ。
用途容易な作業性を重視(こすりつけ式) 印字桁数(桁)8 段数1 質量(g)285 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×260×80 印字性能8列1段(価格/日付)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材 摘要口紅タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 091
1本
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材 摘要口紅タイプ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 091
1パック(10g×10本)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板 幅(mm)350 寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128 質量(kg)1.8 高さ(mm)630 奥行(mm)350 容量(L)(灰皿ボトル)6 取扱説明書(0.69MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ヤマト(事務用品)固形ヤマトのり アラビック
エコ商品
固形糊/なめらかタッチで使える
寸法(mm)22×40×150 グリーン購入法適合 タイプなめらか エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 091
1個(10g)
109 税込120
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A)10 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
599 税込659
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
449 税込494
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質メラミン化粧合板・ポリ合板 質量(kg)約1 サイズ290×530~980×65mm 測定範囲(mm)450~900 最小目盛1mm 収納時寸法(mm)530×100×65 アズワン品番0-1033-11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303 タイプステンレス製・ロックナット付 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング)SUS301 材質(ロックナット)SUS303
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に 材質オールステンレス製(SUS304) スクリュー六角マイナス溝 寸法HEX(mm)スクリュー:8
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3246 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)56 寸法L(mm)48 ねじ径M8 寸法d(mm)18 寸法t(mm)4 寸法F(mm)10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)21 使用荷重(kN)1.18
1個
659 税込725
4日以内出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303 タイプステンレス製・ロックナットなし 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削 材質(スプリング)SUS301
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約1830 イエロー
1本ほか
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)29 機能曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y.S.PARK(ワイエスパーク)ラスターウッドスタイラー
高級感のある木製クッションブラシ。 頭皮まで気持ちよくブラッシング出来る3D球体植毛。 ブラッシング中に手が頭に触れにくい段差ハンドルで操作性抜群です。 髪に抜群のツヤ出し。 まとめ髪にも最適です。
材質(柄部)天然木 全長(mm)230 行数13行
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーケン台車(4輪)
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用 材質樹脂(コーナーカバー) 材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト) 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ウレタン 表面処理溶離亜鉛メッキ 荷台寸法(幅)(mm)780 ストッパー 材質(車輪・金具)スチール 特性スタッキング可、軽量、ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)1130 材質(荷台)スチール
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューコーンサイン蛍光イエローサルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 仕様反射 厚さ(mm)4 蛍光イエロー 取付専用キャップ 縦(mm)500 横(mm)300
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ちょうボルト
RoHS
工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おむつ交換作業、その他介護のお仕事に便利なカートです。28L買い物かご2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱付きなのですぐにお使いいただけます。後輪2輪がストッパー付きなので安心してお使いいただけます。荷物かけ用のフックや小物入れがありますので手袋などの消耗品や手提げなど様々な荷物を運搬することができます。
用途使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。使用済みおむつは前部のゴミ箱へ、新しいおむつは手前側の買い物かごより取り出しが可能です。様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。 付属品買い物かご28Lロイヤルブルー2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱1個つき 質量(kg)11.5 サイズ(mm)W438×D807×H949
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 適合規格UL規格 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 色(本体)B(黒) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
629 税込692
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
7,888 税込8,677
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質AS、ABS イエロー
1セット(5本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード