カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「ys-206」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈り上げコーム YS-206 Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-206Y.S.PARK(ワイエスパーク)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ソフトタイプ。ベーシック中荒
全長(mm)168材質ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)110
サイドスタンド YSー206 KITACOサイドスタンド YSー206KITACO
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種JOG/チャンプ(27V/54V)
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
合皮モチーフ INAZUMA(イナズマ)合皮モチーフINAZUMA(イナズマ)
219税込241
1袋(5枚)
5日以内出荷
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
3/8"DRx15/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ3/8"DRx15/16" [CROW-FOOT]強力型スパナエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):51.2スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):32.3全長L(mm)54差込角(inch)3/8"対辺(inch)15/16
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS コンバム(旧:妙徳)独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYSコンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYSコンバム(旧:妙徳)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYSコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンスAA(木調) YS2型 (T-6) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-6)TOEX(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
玉石モザイクタイル レトロMIXカラー バラ石 玉川窯業玉石モザイクタイル レトロMIXカラー バラ石玉川窯業
1,298税込1,428
1シート
5日以内出荷
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
玉石モザイクタイル レトロMIXカラー 張上げ 玉川窯業玉石モザイクタイル レトロMIXカラー 張上げ玉川窯業
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。