カテゴリ

  • 理美容(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「ys-35」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固形アラビック ヤマト(事務用品)固形アラビックヤマト(事務用品)(14件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材摘要口紅タイプエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
固形アラビックシリーズお徳用パック ヤマト(事務用品)固形アラビックシリーズお徳用パックヤマト(事務用品)(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(40g×10本)
当日出荷
ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材摘要口紅タイプエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ガイド目盛り付きコーム YS-G35 Y.S.PARK(ワイエスパーク)ガイド目盛り付きコーム YS-G35Y.S.PARK(ワイエスパーク)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ロングタイプ。 国家試験対応、目盛りつきコーム。
全長(mm)215材質ポリエーテルイミド耐熱温度(℃)220
スモーキングスタンド CONDOR(山崎産業)スモーキングスタンドCONDOR(山崎産業)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ ヨツギオーバーグローブ YS-103-35シリーズヨツギ
4,398税込4,838
1双
当日出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:中●全長(cm):22.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6814アズワン品番67-2332-94
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ ヨツギオーバーグローブ YS-103-35シリーズヨツギ
4,398税込4,838
1双
当日出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:小●全長(cm):21.5●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6815アズワン品番67-2332-93
Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G35 Y.S.PARK(ワイエスパーク)Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G35Y.S.PARK(ワイエスパーク)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ロングタイプ。国家試験対応、目盛りつきコーム。
全長(mm)215材質ポリエーテルイミドブラック耐熱温度(℃)220
ロールブラシ Gシリーズ Y.S.PARK(ワイエスパーク)ロールブラシ GシリーズY.S.PARK(ワイエスパーク)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質(毛)白豚毛・ナイロン材質(柄部)天然木
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソーサー 三信化工ソーサー三信化工
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質強化磁器寸法(mm)149×24電子レンジ食器洗浄機
ドラゴンカッター(A)低速鉄工用 チップソー Y'sGODドラゴンカッター(A)低速鉄工用 チップソーY'sGOD
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
オーバーグローブ YS-103-35シリーズ ヨツギオーバーグローブ YS-103-35シリーズヨツギ
4,398税込4,838
1双
9日以内出荷
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。低圧発砲手袋の保護で使用。
仕様●サイズ:大●全長(cm):23.0●厚さ(mm):0.8●適合手袋:低圧発泡手袋FX、低圧発泡手袋●非耐電性(このカバーに耐電性はなく、電気を通します。)●材質/仕上:人工皮革●ポリエステル●原産国:日本●コード番号:365-6807アズワン品番67-2332-95
低圧ポリ管 ヨツギ低圧ポリ管ヨツギ
699税込769
1本
6日以内出荷
質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJYSコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)LEDモールライト駐車場用 パークビームERPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック)LED モールライト パークビームERPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
用途モールライト(駐車場用)仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800取付天井直付型・壁直付型・据置取付型材質(本体)アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命60000時間周囲温度(℃)-20~35トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mmWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1本
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)115切断能力軟線程度切断可能径(Φmm)最大1
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
カッティングコーム YS-335 Y.S.PARK(ワイエスパーク)カッティングコーム YS-335Y.S.PARK(ワイエスパーク)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ベース・中間・仕上げカッティングの各段階に使いわけて、再現性の高いスタイリングが実現。 ベースカットに!
全長(mm)215
Y.S.PARK カッティングコーム YS-335 Y.S.PARK(ワイエスパーク)Y.S.PARK カッティングコーム YS-335Y.S.PARK(ワイエスパーク)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
ベースカットに。
全長(mm)215材質ポリエーテルイミド耐熱温度(℃)220
クライアントサーバーラック LION (ライオン事務器)クライアントサーバーラックLION (ライオン事務器)
28,980税込31,878
1台
29日以内出荷
オープン型のサーバーラックです。
仕様脚部:双輪キャスター仕様(前輪ストッパー付)材質本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)9.6ホワイト最大積載量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×500×640有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×500×540