オープンタイプの定番シューズボックス。アジャスターによる微調整が可能です。
材質粉体塗装
色ホワイト
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
端子ねじM4
取付穴有
1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)
2次電圧220V(200V)-200V(△)
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)
2次電圧(V)220(200)-200(△)
接地端子有
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997
シールド静電シールド:有
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
2次電圧(V)220-200(△)
接地端子有
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-200V-220V
関連キーワード