カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「ysk100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P YSK工業

    YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P

    YSK工業
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷
    次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
    用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
  • YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業

    YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P

    YSK工業
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
    用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)7刃厚(mm)1.5
  • ユーロトップケース45L (キーレスキット) YAMAHA(ヤマハ)

    ユーロトップケース45L (キーレスキット)

    YAMAHA(ヤマハ)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L。〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)。従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。〇セット内容。ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)。適合車両。・MT-09(2024~)。・TMAX(2025~)。・XMAX(2025~)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)。別売りロックスイッチ。・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)。・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)。装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。・キーレスロックスイッチ。・キーシリンダー。・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)
    その他【取付工数】0.6h材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)470幅(mm)599質量(kg)【ケース本体】5.28高さ(mm)347容量(L)45最大積載量(kg)5