「ysr0087403」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン付タイピンマイク スタンダード

    イヤホン付タイピンマイク

    スタンダード(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状耳かけ型
  • タイピン型マイク スタンダード

    タイピン型マイク

    スタンダード
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク &イヤホン
    アズワン品番64-9538-64
  • タイピン型イヤホンマイク スタンダード

    タイピン型イヤホンマイク

    スタンダード
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ
    用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
  • EA-581用イヤホン スタンダード

    EA-581用イヤホン

    スタンダード
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    イヤホンアダプタEA-581に接続
    適合機種EA-581ケーブル長(cm)100イヤホン形状耳かけ型
  • STANDARDオプション タイピンマイク モトローラ

    STANDARDオプション タイピンマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    STANDARD 純正品オプション
    用途タイピンマイク
  • 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード

    特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L

    スタンダード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
    種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
  • 小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
    コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
  • EKシリーズ用イヤホン スタンダード

    EKシリーズ用イヤホン

    スタンダード
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    イヤホン ME-101(50CM) 長さ50cm EK-515W-314 用
    用途EK-515W-314 用
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • 小型タイピンマイク スタンダード

    小型タイピンマイク

    スタンダード(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
    トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • タイピンマイク スタンダード

    タイピンマイク

    スタンダード(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
    トラスコ品番294-7463適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    小型タイピンマイク&イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    イヤホン一体型。イヤホンは左右どちらの耳へも装着可
  • 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

    アルインコ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)インピーダンス約2kΩ通信方式交互通話(単信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000防塵防水性能IP54送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E (FM)
  • タイピン型マイク TOA

    タイピン型マイク

    TOA(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    単一指向性のタイピン型マイクです。
    付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
  • EKシリーズ用イヤホン ME-101シリーズ スタンダード

    EKシリーズ用イヤホン ME-101シリーズ

    スタンダード
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様●対応機種:VXD30/VXD460U/VXD450R/VXD450U/VXD450V/VX581シリーズ/VX582シリーズ/VX-D591/VX-D291U●ケーブル長:100cm●※EK-467-460、EK-515W-460 用アズワン品番67-0430-73
  • トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホン

    ICOM(アイコム)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
    対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
  • 小型タイピンマイク モトローラ

    小型タイピンマイク

    モトローラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    イヤホンの交換が可能。
    対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
  • イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ

    イヤホンマイク トランシーバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
    適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用イヤホン形状耳かけ型販売区分業務用
  • イヤホンアダプタ スタンダード

    イヤホンアダプタ

    スタンダード
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    Φ2.5のイヤホンに対応。
  • ミドルリモートスピーカーマイク モトローラ

    ミドルリモートスピーカーマイク

    モトローラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
トランシーバーカテゴリ