新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形
ケーブル長(m)10
用途プラズマトーチ YT-06PD3、YT-08PD3/PE3用のOリング
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
定格使用率(%)60
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3
質量(kg)22.5
制御方式インバーター制御
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355
相数単相/三相
電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)
定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
関連キーワード