カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 切削工具(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 清掃用品(9)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(41)
- YELLOTOOLS(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- JOHNAN(9)
- ノガ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Safegas(3)
- ノーブランド(2)
- 大和産業(2)
- マリンテック(2)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- ヤガミ(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ヤマテ金属(1)
- アサヒペン(1)
- 槌屋ヤック(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SAMSONG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yt-100」の検索結果

高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用
JOHNAN(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。種別オイル/水/溶剤用形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300グリーンマーク認定
油吸収材”アブラトール”
JOHNAN¥889税込¥9781袋当日出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)。液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。古新聞紙を利用した環境配慮型のグリーンマーク取得油吸収材です。吸着量あたりの価格が安いです。吸着スピードが速いです。特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油回収。油流出事故の回収作業。動植物油・有機溶剤の吸着。トラスコ品番667-5440材質新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)色グレー長さ(m)1外径(Φmm)66吸収量油:4.7(L/個)吸収量(L/本)油:4.7
シート剥がし ラピッド リムーバー 100 YT13RR100
YELLOTOOLS¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷金属棒にシートを巻き付けてラチェットで回転させることで、平面に張り付けたシートを力を入れずに巻き取って剥がすことが出来ます。広い範囲を一度に剥がすための幅100cmの本体です。不安定な足場でも力を入れることなく簡単に剥がせます。長期間天候や紫外線にさらされたフィルムは、事前に通常のヘアドライヤーで温めておくと剥がしやすくなります。ダイノックシートや内装シート剥がしにも、 エレベーター内など狭い場所でも使えます。用途力を入れない楽々大判シート剥がしに。寸法(mm)1020×50質量(kg)2.3
スキージー ティンバーマックス 100cm YT13TMX100
YELLOTOOLS¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷持ち手から本体まで木製の大型スキージー。専用のパッドが貼られた状態での販売です。パッドが摩耗しましたら専用の交換パッドをご利用ください。【自重を活かしたスムーズな施工】一般的なプラスチック製の大型スキージーと異なり、木製のしっかりとした重量で気泡のない貼り付けを実現。【11種類のサイズバリエーション】30cm~165cmの幅広いラインナップで、用途に合わせた選択が可能。【交換可能なフェルトパッド】耐久性が高く、摩耗時には簡単に交換できるため長く使用可能。用途窓貼り・大判施工に。長さ(cm)100
YTクリップ 100個入り
サカセ¥2,998税込¥3,2981セット(100個)7日以内出荷与薬トレーを連結固定するときに使います。材質PCアズワン品番64-5196-37外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×10×9
マグテープ ルーラー 100cm YT15MTR100
YELLOTOOLS¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷裏面の特殊吸着シートで張り付けることによって車両、アルミだけでなく磁力を持たない面(ガラス面など)でも磁石による仮止めが可能になる定規。窓端から長さをはかりつつ、マグネットでフィルムを仮止めできます。二本使用することで簡単に水平ラインをマークすることもできます。施工後の取り外しもスムーズで、跡残りの心配がありません。プロ&DIYユーザーにも最適で、フィルム貼りや看板設置、カーラッピングなど幅広く活躍します。用途磁石が使えない場所もマグテープルーラーで施工革命に。長さ(cm)100
ローラー台 アップフィックス 100cm YT10AP100
YELLOTOOLS¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷上に乗せたフィルムを滑らかに引き出すことが出来るローラー台です。使用するロールより若干大きめのサイズをご選択ください。アプリケーションかけに最適です。ブレーキ力を手動で調整可能。本体固定用ブラケットつき。組立式となります。ローラー間の隙間は約50mmになります。用途フィルムを滑らかに引き出す作業に。質量(kg)6.5寸法(cm)100
スキージー ティンバーマックス フェルトパッド 100cm YT13TMXFP100
YELLOTOOLS¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷ティンバーマックス専用の交換用フェルトパッドです。お手持ちのティンバーマックスのフェルト交換にお使いください。折り曲げない状態での送付になります。専用設計でフィット感抜群 !ティンバーマックスにピッタリ合う専用サイズで、施工時のズレを防止。簡単交換で手軽にメンテナンス ! 作業現場で簡単に張替えができ、いつでも新品の使い心地。施工の仕上がりをサポート!摩耗したパッドを交換することで、フィルムに傷を付けずに施工可能。用途ティンバーマックスのフェルト交換に。長さ(cm)100
PC上級ハケ油性トタン用
アサヒペン¥2,198税込¥2,4181本(100mm)3日以内出荷厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。用途油性トタン用形状平種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムホルダー ラップバー イージー 100cm YT20WBE100
YELLOTOOLS¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷フィルムを片手で広げるためのツールです。フィルムをバーに貼り付けて、ハンドルを持って広げます。片手でフィルムを広げられるから、施工がスムーズに行えます。フィルムの糊面を清潔に保ち、ゴミやホコリの付着を防止します。シンプルな構造で軽量&コンパクトなので持ち運びもラクです。用途フィルムを広げてスムーズ施工に。長さ(cm)100
セーフティルーラー クラシック 1m YT04SR100
YELLOTOOLS¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。用途安全にカットするために。寸法(cm)100×6.8×3
セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100
YELLOTOOLS¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。別売りのカットコースターを取り付けると、定規に沿って真っすぐカット出来る固定カッターになります。紙だけでなくスチレンボードやFFシート、段ボールなどもカット可能。用途カッターから手を守る多機能定規に。質量(kg)1.6長さ(m)1
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
振動吸収キャスターセット
サカエ¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!材質(車輪)帯電防止ウレタン車ねじ径M12×P1.75キャスターステンレス金具キャスター径(Φmm)100表面抵抗値(Ω)10[8乗]入数4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ショッピングカート YT99-C100
大和産業¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷従来のカゴ3個乗せカートに比べて、10cm以上カート幅が狭くなり収納スペース削減。 カゴ3個乗せが出来るので、生鮮食品と衣料品・生活用品などを分けて、お買い物が出来ます。材質スチール幅(mm)ネスティング:130表面処理カラーコーティングキャスター径(Φmm)100
フォクシーフロイド(ガラスフィルム専用施工液) YT21FF100
YELLOTOOLS¥8,698税込¥9,5681本6日以内出荷ガラスフィルムの貼り作業をスムーズにするために開発された、フィルム施工専用のサポート液です。フォクシーフロイドを使用すると、周囲をマスキングしなくてもフィルムのプレストレッチ(事前伸ばし)や位置合わせが簡単に行えます。建物のガラスフィルムはもちろん、車のガラスフィルム施工にも効果を発揮します。用途ガラスフィルムの貼り作業をスムーズに。質量(g)100内容量(mL)100
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YT100)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チップ TNGG-FY
住友電工ハードメタル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
カッターガイド ラップストレートカット スチール 1mm YT16WSC100
YELLOTOOLS¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷カーラッピングやウィンドウフィルム、内装シートの施工を補助するカッターガイド。エッジやウィンドウ下にフィットする他、スチール製のため安定したカットを実現。厚みは1mmです。用途エッジのフィルムカット作業に。厚さ(mm)1寸法(cm)14.5×8.5
チップ TPGT-FY
住友電工ハードメタル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-FY
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FY
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スカイキャスター
ユーエイキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
MB Series(MBYT100)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc