セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100

セーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100 - YELLOTOOLSセーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100 - YELLOTOOLSセーフティルーラー プラチナ 1m YT09SRP100 - YELLOTOOLS

カッターの怪我から守ってくれる安全定規。裏面には滑り止めゴムコーティングが施されているので、滑りやすい面でも安心して使用できます。別売りのカットコースターを取り付けると、定規に沿って真っすぐカット出来る固定カッターになります。紙だけでなくスチレンボードやFFシート、段ボールなどもカット可能。

用途
カッターから手を守る多機能定規に。
質量(kg)
1.6
長さ(m)
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82261281284951
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする