カテゴリ
- 医療(25)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
「yt4b」の検索結果

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(132件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
タフスター リチウムバッテリー
DRC(ディーアールシー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・103型バッテリー互換。GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ103型電圧(V)12本体質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×65×92消費電力量(Wh)36CCA(アンペア)180![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12
タフスター リチウムバッテリー
DRC(ディーアールシー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・102型バッテリー互換。12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済
LONG¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約2.7備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済
LONG¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12B-BS GT12B-4 相当 サイズ(約):150x69x130mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R ZXT00C。ヤマハ[YAMAHA] TDM900 。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 RN03J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] VH01J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] VH01J。ドゥカティ[DUCATI] 900SS 01-03。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 01-02。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.13。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約4.13備考【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
与薬カートL(30床用)YT-8 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷セキュリティにも優れ、引出の飛び出しを防止するストップバーカギ付タイプ。奥行内寸420mmのL引出が30コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(40床用)YT-16 CUA4-ALS41040B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷1患者1引出で1週間分の朝・昼・夕・寝る前の与薬内容が一目で確認できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(40床用)YT-12 CUA4-ALS41040B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥649,800税込¥714,7801台31日以内出荷1患者1引出で1週間分の朝・昼・夕・寝る前の与薬内容が一目で確認できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(24床用)YT-12 CUA4-ALS21224B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(40床用)YT-11 CUA4-ALS41040B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥739,800税込¥813,7801台31日以内出荷1患者1引出で1週間分の朝・昼・夕・寝る前の与薬内容が一目で確認できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(30床用)YT-16 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥569,800税込¥626,7801台31日以内出荷セキュリティにも優れ、引出の飛び出しを防止するストップバーカギ付タイプ。奥行内寸420mmのL引出が30コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(30床用)YT-9 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥599,800税込¥659,7801台31日以内出荷セキュリティにも優れ、引出の飛び出しを防止するストップバーカギ付タイプ。奥行内寸420mmのL引出が30コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(24床用)YT-11 CUA4-ALS21224B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥529,800税込¥582,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(40床用)YT-9 CUA4-ALS41040B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥749,800税込¥824,7801台31日以内出荷1患者1引出で1週間分の朝・昼・夕・寝る前の与薬内容が一目で確認できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(40床用)YT-8 CUA4-ALS41040B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥749,800税込¥824,7801台31日以内出荷1患者1引出で1週間分の朝・昼・夕・寝る前の与薬内容が一目で確認できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(30床用)YT-12 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥489,800税込¥538,7801台31日以内出荷セキュリティにも優れ、引出の飛び出しを防止するストップバーカギ付タイプ。奥行内寸420mmのL引出が30コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(30床用)YT-11 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷セキュリティにも優れ、引出の飛び出しを防止するストップバーカギ付タイプ。奥行内寸420mmのL引出が30コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(24床用)YT-16 CUA4-ALS21224B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥559,800税込¥615,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(24床用)YT-9 CUA4-ALS21224B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥549,800税込¥604,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(24床用)YT-8 CUA4-ALS21224B(ピーチ) トレー:ピーチ
サカセ化学工業¥549,800税込¥604,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。色本体ピーチ、トレー:ピーチ
与薬カートL(10床用)本体ブルー MRA4-ALS11010B(YT-8) 引出:ブルー
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ブルー、引出:ブルー
与薬カートL(10床用)本体ブルー MRA4-ALS11010B(YT-16 引出:ブルー
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ブルー、引出:ブルー
与薬カートL(10床用)本体ブルー MRA4-ALS11010B(YT-12 引出:ブルー
サカセ化学工業¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ブルー、引出:ブルー
与薬カートL(10床用)本体ピーチ MRA4-ALS11010B(YT-12 引出:ピーチ
サカセ化学工業¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ピーチ、引出:ピーチ
与薬カートL(10床用)本体ピーチ MRA4-ALS11010B(YT-8) 引出:ピーチ
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ピーチ、引出:ピーチ
与薬カートL(10床用)本体ピーチ MRA4-ALS11010B(YT-11 引出:ピーチ
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ピーチ、引出:ピーチ
与薬カートL(10床用)本体ブルー MRA4-ALS11010B(YT-9) 引出:ブルー
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ブルー、引出:ブルー
与薬カートL(10床用)本体ピーチ MRA4-ALS11010B(YT-16 引出:ピーチ
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ピーチ、引出:ピーチ
与薬カートL(10床用)本体ブルー MRA4-ALS11010B(YT-11 引出:ブルー
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ブルー、引出:ブルー
与薬カートL(10床用)本体ピーチ MRA4-ALS11010B(YT-9) 引出:ピーチ
サカセ化学工業¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。色本体ピーチ、引出:ピーチ










![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)