カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 医療(5)
  • バイク部品(3)

「yt9b」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフスター リチウムバッテリー DRC(ディーアールシー)

    タフスター リチウムバッテリー

    DRC(ディーアールシー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・103型バッテリー互換。GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS
    用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ103型電圧(V)12本体質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×65×92消費電力量(Wh)36CCA(アンペア)180
  • タフスター リチウムバッテリー DRC(ディーアールシー)

    タフスター リチウムバッテリー

    DRC(ディーアールシー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー。・102型バッテリー互換。12NG-3A/12NG-3B/12N4-3B/12N5.5-3B/12N5-3B/12N7-3B/12N7A-3A/12N7CZ-3D/12N7D-3B/12N9-3A/12N9-3B/YB4L-A/YB4L-B/YB5L-B/YB7C-A/YB7L-B/YB9L-A2/YB9L-B/YT4L-BS/YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7L-BS/YTZ5S/YTZ7S
    用途【最軽量・最小クラス】。従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。【低い自己放電率】。自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。【BMS搭載による長寿命】。過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)。【安全性の高いLiFePO4】。タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。【サルフェーションの恐れなし】。タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)。【どんな向きでも取り付け可能】。タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。【安心の防水仕様】。防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)。【瞬発的で高いエネルギー密度】。十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。【広い適合範囲】。従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。【LEDインジゲーター付】。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。タイプ102型電圧(V)12本体質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×56×85消費電力量(Wh)24CCA(アンペア)120
  • 与薬カートL(10床用)本体ブルー MRA4-ALS11010B(YT-9) 引出:ブルー サカセ化学工業

    与薬カートL(10床用)本体ブルー MRA4-ALS11010B(YT-9) 引出:ブルー

    サカセ化学工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    31日以内出荷
    盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。
    色本体ブルー、引出:ブルー
  • 与薬カートL(10床用)本体ピーチ MRA4-ALS11010B(YT-9) 引出:ピーチ サカセ化学工業

    与薬カートL(10床用)本体ピーチ MRA4-ALS11010B(YT-9) 引出:ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    31日以内出荷
    盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmの引出が10コセットされています。
    色本体ピーチ、引出:ピーチ
  • CD Series(CDG1YT40) SMC

    CD Series(CDG1YT40)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDG1YT50) SMC

    CD Series(CDG1YT50)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMC

    CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動
  • 与薬カートL(30床用)YT-9 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    与薬カートL(30床用)YT-9 CUA4-AL31030B(ピーチ) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    31日以内出荷
    セキュリティにも優れ、引出の飛び出しを防止するストップバーカギ付タイプ。奥行内寸420mmのL引出が30コセットされています。
    色本体ピーチ、トレー:ピーチ
  • 与薬カートL(40床用)YT-9 CUA4-ALS41040B(ピーチ) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    与薬カートL(40床用)YT-9 CUA4-ALS41040B(ピーチ) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で1週間分の朝・昼・夕・寝る前の与薬内容が一目で確認できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
    色本体ピーチ、トレー:ピーチ
  • 与薬カートL(24床用)YT-9 CUA4-ALS21224B(ピーチ) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    与薬カートL(24床用)YT-9 CUA4-ALS21224B(ピーチ) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    31日以内出荷
    盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。
    色本体ピーチ、トレー:ピーチ
  • MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCT9B-4-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YT9B-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YT63 SMC

    スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YT63

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YT25 SMC

    スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YT25

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YT40) SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YT40)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YT63 SMC

    スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YT63

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YT80) SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YT80)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵