タフスター リチウムバッテリーのレビュー

平均満足度5.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タフスター リチウムバッテリー DRC(ディーアールシー)
DRC(ディーアールシー)
タフスター リチウムバッテリー
¥17,980/税込¥19,778

オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー
・103型バッテリー互換
GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS
【用途】【最軽量・最小クラス】
従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。
【低い自己放電率】
自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。
【BMS搭載による長寿命】
過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。
(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)
【安全性の高いLiFePO4】
タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。
【サルフェーションの恐れなし】
タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)
【どんな向きでも取り付け可能】
タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。
【安心の防水仕様】
防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)
【瞬発的で高いエネルギー密度】
十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。
※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。
【広い適合範囲】
従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。
【LEDインジゲーター付】
バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-10-26
用途: バイクのバッテリー交換
市之丞工務店 様(建設業・工事業)

マグザムのバッテリーが弱くなって充電してもエンジンかからなくエラーコード12が出てしまって交換品を探すうち、いっそ始動性が高いものとリチウム電池を選ぶのに他の物よりリーズナブル且つ防水性能も高いというDRCにしてみました。サイズは互換品よりひと回り小さかったのですが調整用のスポンジパッドが付属されていて手持ちのスポンジ状バックアップ材も一辺付け足し取付、レベルインジケータ表示もフル、早速始動してみるとエラー12も消え一発始動できほっとしました。チョイノリ後再始動時ちょっとぐずりぎみだったのはプラグ交換してみようと思っています。後は専用の充電器を購入することだけですね。