「ytx20」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(522件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリータイプシールド型
  • バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)

    バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
    用途2輪車の始動電圧(V)12
  • バッテリー 12V/4Ah 50CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/4Ah 50CCA 液注入済

    LONG
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ5S。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX4L-BS YT4L-BS YTZ5S GTZ5S YTZ4V GTZ4V 相当 サイズ(約):113x70x85mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 12-19。ホンダ[HONDA] LITTLE CUB [リトルカブ] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] AA04。ホンダ[HONDA] TODAY [トゥディ] 。カワサキ[KAWASAKI] KSR110 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] -19。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] -18。ホンダ[HONDA] DIO [ディオ BA-AF62] 。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] -19。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-21。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約1.58。電圧[ボルト]:12。備考:【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約1.58備考【YTZ5S、GTZ5S、YTX4L-BS、FTH4L-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い OUTDO

    バイク用 ナトリウムイオンバッテリー 長期放置可能 発火リスク小 過放電に強い

    OUTDO
    37,500税込41,250
    1個
    6日以内出荷
    【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK。・車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
    付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月極性【- +】
  • MF-GELバッテリー BCTX20L-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCTX20L-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YTX20L-BS/YTX20HL-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
関連キーワード
電装カテゴリ