・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
材質クロムモリブデン鋼
材質/仕上クロムモリブデン鋼/ニッケルめっき
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSYU
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状異径ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状異径ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
1個
¥699
税込¥769
欠品中
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥149
税込¥164
欠品中
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
1個
¥139
税込¥153
欠品中
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
1個
¥169
税込¥186
欠品中
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
1個
¥209
税込¥230
欠品中
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
1個
¥259
税込¥285
欠品中
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
1個
¥289
税込¥318
欠品中
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
1個
¥269
税込¥296
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ