「yubikey 5c nfc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB セキュリティキー プリンストンUSB セキュリティキープリンストン
8,998税込9,898
1台
当日出荷
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリセキュリティ サンワサプライUSBメモリセキュリティサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)ABSワイヤーロープ直径(Φmm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3ワイヤー長(mm)74材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキアズワン品番64-0891-37
VeriMark Fingerprint Key ケンジントンVeriMark Fingerprint Keyケンジントン
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
指紋認証キー Windows Hello 機能対応 FIDO U2F 準拠 2要素認証指紋認証キー。 Windows HelloとFIDOU2Fをサポートする最上級の指紋認証。(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック保証期間2年商品タイプ指紋認証
指紋認証リーダー サンワダイレクト指紋認証リーダーサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。 Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。 Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
解像度508dpi対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)最大30コネクタ形状USB A商品タイプ指紋認証インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)対応OSWindows:10、8.1、10 Hello仕様●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(122件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
ThinC-AUTH Biometric security key I ・O DATA(アイ・オー・データ)ThinC-AUTH Biometric security keyI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
マイクロソフトおよびFIDOアライアンス認定の指紋認証付きUSBドングルで、FIDO2セキュリティキーに準拠し、登録された指紋情報はデバイス内で完結するため、最高ランクのセキュリティを実現します。FIDO2セキュリティキーに準拠。登録された指紋情報はデバイス内で完結するため、最高ランクのセキュリティを実現。FIDO2の暗号化されたセキュリティキーにより、個人情報は外部に漏れずフィッシング不可能な認証方法。ユーザーの指紋が唯一の鍵となり、パスワードレスでFIDO対応サービス全てのログインが可能。
USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証エレコム
7,498税込8,248
1個
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
Titan Security Key K51T-3(USB-A/NFC)(with adapter) GoogleTitan Security Key K51T-3(USB-A/NFC)(with adapter)Google
5,625税込6,188
1個
9日以内出荷
USB-A/NFC セキュリティ キー、USB-C-USB-A アダプター、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイドブック。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
USBメモリ2.0 モノタロウUSBメモリ2.0モノタロウ(232件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライUSBコネクタ取付けセキュリティサンワサプライ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
FTDI Chip USB ドングル USB-KEY FTDI ChipFTDI Chip USB ドングル USB-KEYFTDI Chip
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様USBキ- / ドングル、FTDIチップ. FTDI USB-KEY は、特定のソフトウェアアプリケ-ションのセキュリティデバイスとして設計されたUSBスティックです。このUSBスティックは、システムのロック解除に使用できる固有のID番号を備えています。接続方法は FTDI USB-KEYは、PCに直接挿入できるUSBコネクタを備えています。この製品は、USBキ-に電力を供給します。 その他に何が必要になりますか USBキ-内の固有番号は、FTDChipID.dllでのみ使用できます。USB-KEYデバイスのファンクションコ-ルを提供します。DLLは、FTDI ウェブサイトからダウンロ-ドでき、Windows(V1.1.0)、Linux(V0.1.0)、Mac OS X(V0.1.0)に対応しています。 同じディレクトリからダウンロ-ドできるD2XXドライバ-も必要になります。 セキュリティの強化が必要ですか セキュリティは、Windows用のSafeGuard-IT Active-Xコントロ-ルで強化できます。この製品は、追加のセキュリティとして、公開鍵暗号化(非対称鍵暗号化)を行います。 何に使用しますか FTDI USB-KEYは、ソフトウェアアプリケ-ションに最適です。この製品を使用すると、セキュリティシステムやその他のパスワ-ドで保護されたシステムへのアクセスが可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
USBロック TAKIGEN(タキゲン)USBロックTAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品鍵1本材質材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード24783
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズBUFFALO(バッファロー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K エレコムセキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1Kエレコム
1,598税込1,758
1パック(12個)
当日出荷
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)適合USBスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約2.28種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)13×2.6×10
パソコンセキュリティワイヤーロック サンワサプライパソコンセキュリティワイヤーロックサンワサプライ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2
指紋認証リーダー サンワサプライ指紋認証リーダーサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
商品タイプ指紋認証仕様(登録件数)10付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)ブラック質量(g)11コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下通信方式RF方式消費電力(mA)(最大)19解像度508アズワン品番64-0898-19スワイプレート(mm/秒)250
VeriMark デスクトップ USB-A&C 指紋認証キー ケンジントンVeriMark デスクトップ USB-A&C 指紋認証キーケンジントン
10,346税込11,381
1個
翌々日出荷
FIDO U2F認証、FIDO WebAuthn対応:多様な認証オプションで、様々なブラウザにおいて単一要素認証(パスワード不要)、二要素認証、多要素認証およびTap-and-Goでログインできます。(古いバージョンのFIDO U2F標準のサービスでは、生体認証を使用する代わりにTap-and-Goは指先をVeriMark指紋認証キーに触れるだけでセキュリティトークンとして使用できます。)指紋は10本まで登録可能です。Kensington.com/software.verimark-setupにて最新の対応のサービスをご確認ください
寸法(mm)30×30×15質量(g)約57対応OSWindows10、11保証期間2年USBケーブル(m)1.2
USBホールドロック サンワサプライUSBホールドロックサンワサプライ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/120×40アズワン品番64-0908-33
LB USBロック Plus 5ライセンスパック ライフボートLB USBロック Plus 5ライセンスパックライフボート
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
PCにインストールするだけで、USBフラッシュメモリーや外付けHDD等のUSB接続ストレージの利用制限を設定することができる2要素認証対応のソフトウェアです。簡単な設定画面から使用を許可するストレージの登録や読み取り専用等の設定を行うことができ、設定の変更は、パスワードの他、USB機器を鍵に設定することも可能で、複数の認証を組み合わせた多重認証によりセキュリティの強度を保持することができます。5ライセンスパック版。
対応OSWindows Vista/7/8.1/10 (32ビット、64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク20MB以上使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
指紋認証リーダー_USB TypeC サンワダイレクト指紋認証リーダー_USB TypeCサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。
仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下セット内容取扱説明書電源USBバスパワーコネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンインターフェースUSB HID解像度508dpi通信速度12Mbps消費電流最大30mA商品タイプ指紋認証