カテゴリ
- 農業機械(2,268)
- バイク部品(1,144)
- 自動車補修部品(620)
- 制御機器(583)
- 船舶用品・漁業資材(572)
- 配管・水廻り設備部材(335)
- 空調・照明・電設資材(183)
- 切削工具(161)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
- メカニカル部品(157)
- ねじ・ボルト・釘(126)
- 科学研究・開発用品(119)
- 作業工具(106)
- パソコン/周辺機器(98)
- 溶接用品(84)
- 安全標識(82)
- 建築金物(74)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(73)
- 医療(69)
- 測定用品(66)
- オフィス家具(60)
- 家電(53)
- 農業・園芸資材(47)
- 物流用品(44)
- カー用品(43)
- 空圧工具(36)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 電気材料(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 電動工具(23)
- 建材・エクステリア(21)
- 機構部品(19)
- 事務用品(19)
- トラック用品・パーツ(16)
- 鈑金・塗装(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 自転車部品(14)
- テープ(13)
- 清掃用品(13)
- マスク(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 保管用品(11)
- 日用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 学童・教育用品(11)
- 厨房用品(10)
- 防災用品(10)
- 縫製用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 安全保護具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 塗料(7)
- 防犯用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 安全用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農具(6)
- 梱包用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- バイク純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 救急・衛生(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 理美容(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック純正部品(2)
- エンジン工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(2,010)
- ホンダ(784)
- PMC(459)
- NAKANO(379)
- MAD MAX(マッドマックス)(118)
- 大阪魂(117)
- IDEC(和泉電気)(114)
- コーセル(101)
- ネグロス電工(99)
- CKD(98)
- DAYTONA(デイトナ)(96)
- 東栄管機(81)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(79)
- omron(オムロン)(77)
- 中央精機(74)
- Aron(アロン化成)(73)
- UNITE(68)
- セキスイ(60)
- 東京スクリーン(59)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「z-01」の検索結果

ザクタス Z-01
弘進ゴム(39件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1足当日出荷から7日以内出荷形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)41.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC足幅3E靴タイプ長靴
溶接棒 Z-1Z
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
THETA Z-1用ハードケース
RICOH(リコー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。対応機種THETA Z1
ボンドスプレーのり Z-1
コニシ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(430mL)当日出荷ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる種別Z-1主な用途紙、布、プラスチックフィルム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
Gうすめ液Z 1kg
コニシ(16件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(1kg×12本)欠品中トルエン、キシレンを使用していません。用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。成分混合溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロコゾウ Z-001 サンダルタイプ
YETIAN(いえてん)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1足4日以内出荷から7日以内出荷クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。仕様【デザイナー】ロコ・サトシ材質PVC靴タイプサンダル
THETA Z-1用レンズ保護キャップ
RICOH(リコー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。対応機種THETA Z1
エアチューブブラケット Zタイプ1
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
NTXウルトラックZ-1号
大阪塗料工業¥72,980税込¥80,2781缶(30kg)3日以内出荷速乾性である。 肉持ち性に優れ、目詰まり効果が良い。 カラーシーラーとして適している。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。用途一般木部塗装における色押さえ及びカラーシーラー。 木工家具、パーツ塗装におけるポリサン、ウレタンサンディングの下塗りシーラー。主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)1.5(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01特性速乾塗り重ね可能時間(時間)0.5~8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
Z1/Z1 バックライトハーネス
PMC¥3,498税込¥3,8481個当日出荷老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
E リングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンエアホース
E-Value¥3,298税込¥3,6281本当日出荷作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
...