ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当
材質鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
消費電力(W)11.9
明るさ(W)LED:11.9
電源コード(m)1.5
クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属
アーム長さ(mm)360+360
機能ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)5000
LED色昼白色
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)幅:420
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)6~45
アーム平行アーム
調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)中心:2430
演色指数(Ra)90
定格光束(Lm)1055
電球の種類LED
調光の可否可
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55122-NY200
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55121-NY200
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55125-NY112
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55126-NY106
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55127-NY102
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55124-NY116
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55123-NY118
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55028-NY019
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
形状突形(金属リング)
種類非照光式
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
耐温性40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用
質量(kg)1.4
取付方式クランプ
消費電力(W)11.9
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)270+360
光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当
色温度(K)5000
点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)【幅】Φ420
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)1055
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55164-Z9418
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55030-NY00C
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55030-NY011
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55030-Z9508
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55064-NY001
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55030-NY010
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーいすゞ
適合車種エルフ ワイドキャブ:NNR/NNS/NPR/NPS
年式2WD:H19(2007)/1~R5(2023)年2月 、4WD:H19(2007)/1~
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブワイドキャブ
適合グレードSG/ST/SE CUSTOM
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーいすゞ
適合シート形状ヘッド 一体型
適合グレードカスタム不可
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーいすゞ
年式H05.08-H18/12
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブワイドキャブ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーUDトラックス(日産ディーゼル)
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーUDトラックス(日産ディーゼル)
年式H.7/6-H.18/12
適合シート形状ヘッド 一体型
適合グレードカスタム不可
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーいすゞ
適合車種フォワード(07):90系/34系
年式H29/08-
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブフルキャブ/ショートキャブ/ワイドキャブ/標準キャブ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーマツダ
適合車種タイタン LKR/LJR/LJS/LKS/LHS/LHR
年式H19/01-
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカー日産
適合車種アトラス ワイドキャブ:APR/APS/AQR/AQS
年式H05.08-H18/12
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブワイドキャブ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーマツダ
適合シート形状ヘッド 一体型
適合グレードカスタム不可
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカー日産
適合車種アトラスディーゼル F25:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 1.5tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS、アトラス 2tクラス:AKR/AJR/AJS/AKS/AHS
年式R01/09-(2019/09-)
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ
適合グレードDX /カスタム
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーUDトラックス(日産ディーゼル)
適合車種コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BPR/BPS/BQR/BQS
年式H05.08-H18/12
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブワイドキャブ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーマツダ
適合車種タイタン 2WD用 LJR/LKR/LHR
年式H19/01-H24/10
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ
適合グレードスタンダード/デラックス/カスタム
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーUDトラックス(日産ディーゼル)
適合車種コンドル:20/30/35、2WD用:BJR/BKR
年式H19/01-H24/10
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカー日産
年式H19/01-H24/10
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカー日産
適合車種アトラス:AHR/AHS/AKR/AKS/AJR/AJS
年式H.7/6-H.18/12
適合シート形状ヘッド 一体型
適合グレードカスタム不可
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーいすゞ
適合シート形状ヘッド 一体型
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーUDトラックス(日産ディーゼル)
適合車種コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BNR/BNS/BPR/BPS
年式R.3/4-(2021/4-)
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブワイドキャブ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーいすゞ
適合シート形状ヘッド 一体型
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカーいすゞ
適合車種エルフ 2WD用:NHR/NJR/NKR
年式H19/01-H24/10
適合シート形状ヘッド 一体型
適合キャブ標準キャブ
適合グレードSG/ST/SE CUSTOM
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ