カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)

「z-15gd-b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20部品名称トラスコネジ(+)関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.02MB)図解NoMDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.31、GSB150LI 本体部品 トラスコネジ(+)_No.21、MSB100LI-L 本体部品_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.31、GSB150LI 薬剤タンク部品 トラスコネジ(+)_No.25、GKD4001-15タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.24、MSB100LI 本体部品_No.15、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.31、GD301 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.23、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.26、GKD4001-23タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GD300B タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GKD4000タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.15、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.31、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.33、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.48、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.15、LSB100LI-JA 本体部品_No.15、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.14、MHD10A 本体部品_No.9、GKS100B 本体部品_No.18、GD401 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.34、MSB110LI 本体部品_No.15、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.24
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000