カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「z-15gd」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20部品名称トラスコネジ(+)関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.02MB)図解NoMDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.31、GSB150LI 本体部品 トラスコネジ(+)_No.21、MSB100LI-L 本体部品_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.31、GSB150LI 薬剤タンク部品 トラスコネジ(+)_No.25、GKD4001-15タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.24、MSB100LI 本体部品_No.15、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.31、GD301 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.23、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.26、GKD4001-23タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GD300B タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GKD4000タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.15、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.31、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.33、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.48、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.15、LSB100LI-JA 本体部品_No.15、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.14、MHD10A 本体部品_No.9、GKS100B 本体部品_No.18、GD401 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.34、MSB110LI 本体部品_No.15、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.24
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値)渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応