カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-222」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
金封 黒白7本多当折 マルアイ金封 黒白7本多当折マルアイ(6件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
短冊の内容は御霊前、御仏前、御香料、御香典の4枚です。多用途にお使いいただけます。 多当折ですが特に地域性はなく、全国的にお使いいただけます。
黒白文字内容御霊前、御仏前、御香料、御香典仕様7本、多当折寸法(mm)横105×縦185
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
天然素材ジュートバッグ エクスプラス天然素材ジュートバッグエクスプラス
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
地球環境に優しくて丈夫な天然素材であるジュート生地で作ったバッグです。折りたたみが可能でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。A4サイズで2Lペットボトルが3本、B5サイズで500mlペットボトルが4本入ります。大容量でお出かけやお買い物に最適。
用途お買い物バック、お出かけバックとして。アウトドア/キャンプ/ピクニック/旅行/買い物/スーパー/コンビニ/休み/かばん/鞄/カバン/バッグ/トート/おしゃれ/かわいい/シンプル
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
タンクリングフィッティング ベーシック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)タンクリングフィッティング ベーシックHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
使用箇所タンクキャップ
ビレットクラッチリリースキット 72-222 PMCビレットクラッチリリースキット 72-222PMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-222適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
合格配線チェッカー ホーザン合格配線チェッカーホーザン(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(6点)
当日出荷
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせにセット内容チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック電源アルカリ単3電池(R6)×2個付属
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製 Panasonic(パナソニック)DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製仕様止めねじ本数:1本長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本質量(kg)0.17寸法L(mm)65呼びG22寸法D(mm)39.5防水保護等級IP65
Xステージ 電磁ブレーキ付 中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付中央精機
369,800税込406,780
1台
20日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
レクトライン収納 棚板 900W450D15H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 棚板 900W450D15H スキップシルバーオカムラ(岡村製作所)
3,798税込4,178
1台
28日以内出荷
スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
レクトライン収納 棚板 800W450D15H スキップシルバー オカムラ(岡村製作所)レクトライン収納 棚板 800W450D15H スキップシルバーオカムラ(岡村製作所)
3,500税込3,850
1台
28日以内出荷
スキップシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×15機能棚板
Zステージ 中央精機Zステージ中央精機
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
電波デジタル目覚時計 リズム(旧:リズム時計工業)電波デジタル目覚時計リズム(旧:リズム時計工業)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
電波デジタル目覚時計
材質プラスチック枠寸法(mm)104×124×50質量(g)170種類置時計表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・音量(大・小)切替式・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示)使用電池単3形マンガン乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%名入れサイズ(mm)7×70(前面)/20×50(裏面 電池蓋 曲面 グレー)
WPC造作材 玄関巾木 マットコート DAIKEN(旧:大建工業)WPC造作材 玄関巾木 マットコートDAIKEN(旧:大建工業)
17,980税込19,778
1箱(1本)
5日以内出荷
エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材
用途玄関巾木仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
締付ナットセット KVK締付ナットセットKVK
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
対応製品KF125等
刺身容器 バイオ 枠越17-12B さいひょう青 リスパック リスパック刺身容器 バイオ 枠越17-12B さいひょう青 リスパックリスパック
1,598税込1,758
1袋(50点)
4日以内出荷
お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
材質バイオHIPS寸法(mm)170×114×23質量(g)7.3
ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLL型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SNZ2異口径形NTN(エヌティーエヌ)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/4" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-222形状90°
NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズNIC Components
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
許容差±20%動作温度(℃)-55~105取付方式スルーホールシリーズNRSZテクノロジー電解
ライニング サイズ XS GIVI(ジビ)ライニング サイズ XSGIVI(ジビ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
ライニング + チークパッド サイズ XL GIVI(ジビ)ライニング + チークパッド サイズ XLGIVI(ジビ)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
ライニング + チークパッド サイズ L GIVI(ジビ)ライニング + チークパッド サイズ LGIVI(ジビ)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
ライニング サイズ L GIVI(ジビ)ライニング サイズ LGIVI(ジビ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
ライニング サイズ M GIVI(ジビ)ライニング サイズ MGIVI(ジビ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
ライニング サイズ S GIVI(ジビ)ライニング サイズ SGIVI(ジビ)
6,498税込7,148
1個
36日以内出荷
ベンティレーション Chin/Vk Unknown GIVI(ジビ)ベンティレーション Chin/Vk UnknownGIVI(ジビ)
3,698税込4,068
1個
36日以内出荷
リア ウインドディフレクター/Vk Unknown GIVI(ジビ)リア ウインドディフレクター/Vk UnknownGIVI(ジビ)
2,798税込3,078
1個
36日以内出荷
ベンティレーション Above GIVI(ジビ)ベンティレーション AboveGIVI(ジビ)
3,298税込3,628
1個
36日以内出荷