154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC CADデータあり
1個
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 仕様- 取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-300Z) SMC CADデータあり
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-250Z) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CD Series(CDA2G100) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

CD Series(CDA2C50) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 仕様- 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-1) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-2) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)


CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-150Z) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-1) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-2) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-7) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-350Z) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CD Series(CDA2L63-1) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-7) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-5) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-125Z) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-1) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CD Series(CDA2L80-1) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

CD Series(CDA2L40-2) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

CD Series(CDA2L100-3) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)