カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
「z-40-8-zn」の検索結果

マルチアングル
カメダデンキ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-40ZN3)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付