カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 建築金物(10)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「z-40-zn」の検索結果

マルチアングル
カメダデンキ¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
Zマーク 太め釘 ZN40
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(170本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0223全長(mm)39.6色ブラウン呼び径(mm)3.33寸法d(mm)3.33表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)7.14胴部ストレート頭径(mm)7.14
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-40ZN3)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-55Z
SMC¥8,398税込¥9,2381個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-31Z
SMC¥7,698税込¥8,4681個30日以内出荷ストローク(mm)31クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-285Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)285クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-275Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)275クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-183Z
SMC¥9,598税込¥10,5581個30日以内出荷ストローク(mm)183クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-132Z
SMC¥9,398税込¥10,3381個30日以内出荷ストローク(mm)132クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-40ZN)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-90Z
SMC¥8,698税込¥9,5681個30日以内出荷ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-270Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)270クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-15Z
SMC¥7,598税込¥8,3581個30日以内出荷ストローク(mm)15クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-110Z
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷ストローク(mm)110クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-255Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)255クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-225Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ストローク(mm)225クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-170Z
SMC¥9,598税込¥10,5581個30日以内出荷ストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(10個)当日出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-75Z
SMC¥9,398税込¥10,3381個30日以内出荷仕様(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-45Z
SMC¥7,698税込¥8,4681個30日以内出荷ストローク(mm)45クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-290Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)290クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-260Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)260クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-210Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ストローク(mm)210クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-190Z
SMC¥9,598税込¥10,5581個30日以内出荷ストローク(mm)190クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-130Z
SMC¥9,398税込¥10,3381個30日以内出荷ストローク(mm)130クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN40-105Z
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷ストローク(mm)105クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1袋(5個)翌々日出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH タルキジョイント
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
Zマーク くら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980税込¥12,0781箱(100個)翌々日出荷たる木と軒げた又はもやの接合に。付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109~税込¥120~1個翌々日出荷から3日以内出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN50-40Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)40クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ