溶接棒軟鋼・高張力鋼用 (11) 溶接棒ステンレス用 (3) 商品レビュー: ★2以上棒径(Φmm): 4すべて解除
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (83件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途 軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系 ライムチタニヤ系 AWS規格 A5.1 E6013該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (6件のレビュー) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1箱(5kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
タイプ 軟鋼重量構造物全姿勢溶接用 JIS規格 Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) 被覆系 イルミナイト系 色 棒端色:黄色 RoHS指令(10物質対応) 対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (3件のレビュー) ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1箱(5kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。
X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。
技能検定用としても使用されます。
溶接棒 JKW(JFE溶接棒) (24件のレビュー) ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1パック(5kg)ほか
当日出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途 軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ 軟鋼用 JIS規格 Z3211E4303 被覆系 ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接棒 LB-52 神戸製鋼 (10件のレビュー) ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1箱(5kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途 軟鋼および490N/mm2 級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ 490N/mm2 級高張力鋼用 JIS規格 Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格 A5.1 E7016該当 色 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考 船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (16件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(5kg)ほか
当日出荷 から 13日以内出荷
作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途 軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 色 棒端色:薄茶色 備考 船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格 特許第1533782号 吸収量 110J/エネルギー(一例) JIS規格 JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%) 32(一例) AWS規格 AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2 ) 460(一例) 降伏点(N/mm2 ) 410(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (19件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(5kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。
特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。
また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途 軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 色 棒端色:緑色 規格 特許第1533782号 吸収量 95J/エネルギー(一例) 伸び(%) 30(一例) AWS規格 AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2 ) 450(一例) 降伏点(N/mm2 ) 400(一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (12件のレビュー) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1箱(2kg)ほか
当日出荷 から 19日以内出荷
溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途 軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格 Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 色 棒端色:青白色 備考 船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量 200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%) 33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2 ) 550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2 ) 480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (3件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(5kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。
棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
色 棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色 吸収量 110J/エネルギー(一例) 伸び(%) 31(一例) 引張強力(N/mm2 ) 460(一例) 降伏点(N/mm2 ) 410(一例)
アーク溶接棒 軟鋼用 (4件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途 車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 被覆系 ライムチタニヤ系
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 (13件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~特価
1箱(2kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途 軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格 Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系 高酸化チタン系
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼 (16件のレビュー) ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1箱(2kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途 SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプ SUS304ステンレス 色 棒端色:黄色 備考 船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格 A5.4 E308-16該当 適合 SUS304 JIS規格 Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応) 対応
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼 (1件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(2kg)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途 下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接 色 棒端色:赤色、二次着色:赤色 JIS規格 Z3251 DF2B-600-B
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) (8件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1箱(2kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒) (17件のレビュー) ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1箱(5kg)ほか
当日出荷
車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。
神鋼 Z-44相当。
用途 車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品 種別 被覆アーク溶接棒 JIS規格 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系 ライムチタニヤ系