カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,103)
  • バイク部品(182)
  • 制御機器(133)
  • トラック純正部品(111)
  • バイク純正部品(101)
  • 自動車純正部品(63)
  • 農業機械(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 切削工具(47)
  • 自動車補修部品(45)
  • オフィス家具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 作業工具(9)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-d2」の検索結果

関連キーワード
5,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • サビキラーカラー BAN-ZI

    サビキラーカラー

    BAN-ZI(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
    用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
  • 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)

    日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
    タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
  • クラッチディスク(スズキ) EXEDY

    クラッチディスク(スズキ)

    EXEDY(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • キーリング(5連) エスコ

    キーリング(5連)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916ZD-20材質鉄ニッケルメッキ全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
  • 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    絶縁ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
    用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
  • 防塵カバー IDEC(和泉電気)

    防塵カバー

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
    仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
  • スリム絶縁ドライバー JAPPY

    スリム絶縁ドライバー

    JAPPY
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • 18-10ロイヤル矢床鍋 フジノス

    18-10ロイヤル矢床鍋

    フジノス
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    IH対応
    材質ステンレス板厚(mm)1.5
  • ケーブルラック用支持材 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ

    [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    JIS T8112適合品。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-2サイズL入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ

    アルゴファイルジャパン
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
  • M2 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコ

    M2 六角ナット(ナイロン製/20個)

    エスコ
    195税込215
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZD-2
  • LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー IDEC(和泉電気)

    LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー

    IDEC(和泉電気)
    259税込285
    1台
    3日以内出荷
    種別防塵カバー材質ゴム製(透明シリコンゴム)保護構造IP65本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • IDE-SATAアダプタ SATAドライブ接続タイプ Z型II 変換名人

    IDE-SATAアダプタ SATAドライブ接続タイプ Z型II

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応
    端子SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
  • 倍力シリンダ (MGZ-~) SMC

    倍力シリンダ (MGZ-~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
  • [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ

    [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
    仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-23サイズLL入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下全長(cm)27材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
    仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2S
  • クラッチディスク(マツダ) EXEDY

    クラッチディスク(マツダ)

    EXEDY(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 4x 4x300mm 両角マシンキー エスコ

    4x 4x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-2材質スチール長さ(mm)300幅(mm)4厚さ(mm)4
  • 42x26x300mm 両角マシンキー エスコ

    42x26x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-23材質スチール長さ(mm)300幅(mm)42厚さ(mm)26
  • M24 六角ナット(ナイロン製/10個) エスコ

    M24 六角ナット(ナイロン製/10個)

    エスコ
    680税込748
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZD-24
  • M20 六角ナット(ナイロン製/10個) エスコ

    M20 六角ナット(ナイロン製/10個)

    エスコ
    410税込451
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZD-20
  • シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコ

    シュレッダー 482×424×706mm/60.0L

    エスコ
    128,000税込140,800
    1台
    当日出荷
    投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
    材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
  • セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    セパレートジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
    用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応
  • M2.5 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコ

    M2.5 六角ナット(ナイロン製/20個)

    エスコ
    290税込319
    1袋(20個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZD-2.5
  • 32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)

    32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)

    MK(丸喜金属本社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    32・35パイ兼用の半受ブラケットです。
    用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)117適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
  • 32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式) MK(丸喜金属本社)

    32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式)

    MK(丸喜金属本社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    32・35パイ兼用の直受ブラケットです。
    用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)81適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m

    アルス
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
    用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
  • 大型トラック・バス用ビードクリーム エスコ

    大型トラック・バス用ビードクリーム

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
    材質水、ロジン等質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200内容量(kg)4.0
  • 36x20x300mm 両角マシンキー エスコ

    36x20x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-20材質スチール長さ(mm)300幅(mm)36厚さ(mm)20
  • 45x25x300mm 両角マシンキー エスコ

    45x25x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    7,970税込8,767
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-24材質スチール長さ(mm)300幅(mm)45厚さ(mm)25
  • 40x22x300mm 両角マシンキー エスコ

    40x22x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-22材質スチール長さ(mm)300幅(mm)40厚さ(mm)22
関連キーワード
...