Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” 首振りラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72寸法H(mm)9.5寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALダブルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
Z-EAL ユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.全長(mm)29.9トラスコ品番481-9837質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スタンダードソケットレールセット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番481-9861質量(g)228ソケット内容4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mmレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。
材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
Z-EAL1/4ソケットセット10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
使用頻度の高い基本的なサイズのソケットとクイックスピンナー、ラチェットハンドルのみのエントリーセットです。
ソケットはコンパクトさを追求し、狭い箇所での使用範囲が広がります。
セット内容ソケット2400MZ:5.5,6,7,8,10,12,13,14mm、ラチェットハンドル、クイックスピンナー、レール材質クロモリブデンSCM435差込角(mm)1/4"-6.35セット商品数10RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL6角ディープソケットレールセット 12ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)12点:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番812-1668材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)446
ナットグリップユニバーサルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3683材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)290
Z-EALトルクスビットソケットレールセット 7ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番812-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)195差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番786-3675材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)翌日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応