RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
材質鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
関連キーワード