カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-282」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティーダスター ホーザンセフティーダスターホーザン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
AZ-282 エコT/Cニューワーク ワークパンツ(ツータック)(春夏用) アイトスAZ-282 エコT/Cニューワーク ワークパンツ(ツータック)(春夏用)アイトス
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
T/Cバーバリー。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズエコT/Cニューワークエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)生地アフターペットバーバリーグリーン購入法適合生地性能帯電防止裾上げエコマーク認定番号17 103 009
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
当日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28先端形状プラス
ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯 EBM(江部松商事)ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯EBM(江部松商事)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
種別125W電源(V)単相100消費電力(W)250(125×2)外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70EBM品番8017800
ねじなし防水コネクタ(Z用) Panasonic(パナソニック)ねじなし防水コネクタ(Z用)Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
プレインスティックセット(樹脂シート〈艶消しタイプ〉) TOSTEM(LIXIL)プレインスティックセット(樹脂シート〈艶消しタイプ〉)TOSTEM(LIXIL)
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷
樹脂シート、強化紙シートの補修に適した艶消しタイプのスティック。商品色に合わせた6本入りセット。
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
M 8x100mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコM 8x100mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1本
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)41アズワン品番64-7961-54
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口2831mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口2831mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。付属品棚板(HT-12W 2枚入1セット)セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110間口(mm)2831耐荷重(N/m2)屋根:(一般型)1200、(多雪型)3000/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
(FZ282)エアガイド,フロント LH ニッサン(FZ282)エアガイド,フロント LHニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(BZ282)バルブ ニッサン(BZ282)バルブニッサン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口2831mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口2831mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。付属品棚板(HT-12W 2枚入1セット)セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110間口(mm)2831耐荷重(N/m2)屋根:(一般型)1200、(多雪型)3000/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口2831mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口2831mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック58個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ一般型・結露減少屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:2120、全体:2495間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:2911648、1260、1316、1850、2120、2290、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)6.48色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(SZ282)KEY、STRAIGHT 日野自動車(SZ282)KEY、STRAIGHT日野自動車
2,766税込3,043
1個
7日以内出荷
(SZ282)KEY 日野自動車(SZ282)KEY日野自動車
536税込590
1個
7日以内出荷
Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口2831mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口2831mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック40個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ多雪型・結露減少屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:2120、全体:2495間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:2911648、1260、1316、1850、2120、2290、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)6.48色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
VQ Series(VQZ28~) SMCVQ Series(VQZ28~)SMC
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,998税込3,298
1個(300g)ほか
5日以内出荷
メルセデスベンツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーメルセデスベンツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)ニッセイ
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ282~)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式混載用3ポート N.C.使用流体空気
VQZ28 SMCVQZ28SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式混載用3ポート N.C.
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821R) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821R)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様CE-対応品(-) なし
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2820 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2820SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(8) 混載用3ポート N.C.リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形
V Series(VQZ2820R) SMCV Series(VQZ2820R)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-)Rc切換方式(8)混載用3ポートN.C.リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2821B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2821BSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2821B)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(8) 混載用3ポート N.C.仕様IP65対応:(-) なしリード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2820K) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2820K)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ2820) SMCV Series(VQZ2820)SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシールねじの種類(F)G使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
V Series(VQZ2820BR) SMCV Series(VQZ2820BR)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシールねじの種類(F)G使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-282Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-282ZSMC
8,298税込9,128
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)282形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-282Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-282ZSMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)282形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ