カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROST's(3)
- ニッセイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホーザン(2)
- スバル(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 第一計器(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- 東栄管機(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
エコロジープロダクト
「z-282」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セルフィールラインⅢ内装ドア 丁番
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部色シャインニッケル
ねじなし防水コネクタ(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状プラス
ヒートランプウォーマー(御影石スタンド)2灯
EBM(江部松商事)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷種別125W電源(V)単相100消費電力(W)250(125×2)外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70EBM品番8017800
丸型露出ボックス 4方出
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プレインスティックセット(樹脂シート〈艶消しタイプ〉)
TOSTEM(LIXIL)¥9,898税込¥10,8881セット7日以内出荷樹脂シート、強化紙シートの補修に適した艶消しタイプのスティック。商品色に合わせた6本入りセット。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,500~税込¥3,850~1個(300g)ほか5日以内出荷メルセデスベンツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーメルセデスベンツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管
東栄管機(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷下水道用自在曲管です。用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計
第一計器¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から15日以内出荷接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。材質樹脂/ステンレス/アルミ内径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275取付方向縦付け/横付けベースコンパクト万力アームエクステンドアームN250(ギア/ギア)取付可能板厚(mm)10~37
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781本32日以内出荷から63日以内出荷保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)