カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(382)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-285」の検索結果

418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI Z285NEWR スペアベルト GIVI(ジビ)GIVI Z285NEWR スペアベルトGIVI(ジビ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
セフティークールチェック ホーザンセフティークールチェックホーザン(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(380mL)
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック使用ガスHFC134a(100%)付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
AZ-285 エコT/Cニューワーク 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトスAZ-285 エコT/Cニューワーク 長袖シャツ(薄地)(年間用)アイトス
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
企業の環境問題対策に対応する商品。 「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
仕様スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズエコT/Cニューワークエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)生地アフターペットバーバリーグリーン購入法適合生地性能帯電防止名入れ袖丈長袖エコマーク認定番号17 103 009
スリップロック・エキステンション BLACHAWKスリップロック・エキステンションBLACHAWK
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
手を汚さないほうき・ちりとりセット マクロス手を汚さないほうき・ちりとりセットマクロス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。
材質PP、ステンレス、PET質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
ルームエアコン nocria Zシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria Zシリーズ富士通ゼネラル
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷
機能と性能が充実したハイグレードモデル高性能な冷房&暖房機能で夏も冬も快適に。
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
バーンスティックセット(床、階段補修用) TOSTEM(LIXIL)バーンスティックセット(床、階段補修用)TOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷
床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
ドリル 京セラドリル京セラ
44,980税込49,478
1本
翌日出荷
用途マジックドリル
チップ TEZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TEZDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル 京セラドリル京セラ
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途マジックドリル
チップ TLZ DIJET(ダイジェット工業)チップ TLZDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PVDコーティング/JC7550
ホルダ 京セラホルダ京セラ
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
コンバットZドリル(3D) 日研工作所コンバットZドリル(3D)日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
VQ Series(VQZ28~) SMCVQ Series(VQZ28~)SMC
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285ZSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-285ZSMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-285ZSMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
コンバットZドリル(4D) 日研工作所コンバットZドリル(4D)日研工作所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-285ZSMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-285Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-285ZSMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)ニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準形
V Series(VQZ2850K) SMCV Series(VQZ2850K)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(8)混載用3ポートN.C.リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプ
V Series(VQZ2850) SMCV Series(VQZ2850)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応
5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式混載用3ポート N.C.ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ2850R) SMCV Series(VQZ2850R)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロット
VQZ28 SMCVQZ28SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式混載用3ポート N.C.
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2851) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2851)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2851R) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2851R)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2850 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2850SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
接続口径(02) 1/4リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2851BSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(8) 混載用3ポート N.C.リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(Q) CE対応品
V Series(VQZ2850KR) SMCV Series(VQZ2850KR)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2850BR) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2850BR)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4切換方式(8) 混載用3ポート N.C.リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2850B) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2850B)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
接続口径(02) 1/4リード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプCE-対応品(-) なし
V Series(VQZ2851B) SMCV Series(VQZ2851B)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
切換方式(8)混載用3ポートN.C.ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプCE-対応品(Q)CE対応
VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2851BR) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2851BR)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
接続口径(01) 1/8リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプCE-対応品(-) なし