サビなどで固定したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます。可燃性
主成分合成イソパラフィン系炭化水素溶剤
付属品エクステンションノズル(内径0.64mmΦ1本/長さ115mm)
トラスコ品番370-8560
質量(g)140
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.22L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色ターコイズ
種別パンツ/スラックス
機能ストレッチ、軽量素材
混率(%)軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(スライダー)金属
色番027
材質(ファスナー)金属
裾上げ可
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色ターコイズ
種別パンツ/スラックス
機能ストレッチ、軽量素材
混率(%)軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(スライダー)金属
色番027
材質(ファスナー)金属
裾上げ可
樹脂シート、強化紙シートの補修に適した艶消しタイプのスティック。商品色に合わせた6本入りセット。
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1900~2880
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)1295
表面処理刃:フッ素樹脂加工
使用目的採収、枝切り
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
ポート数5
切換方式(9) 混載用3ポート N.O.
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準形
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(9)混載用3ポートN.O.
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(R)外部パイロット
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥66,980
税込¥73,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
ポート数5
切換方式(9) 混載用3ポート N.O.
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準形
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
切換方式(9)混載用3ポートN.O.
ポート数5
使用流体空気
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式混載用3ポート N.O.
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式混載用3ポート N.O.
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式(9) 混載用3ポート N.O.
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(K) 高圧タイプ
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
切換方式(9)混載用3ポートN.O.
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数5
シール方式(1)弾性体シール
使用流体空気
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(R)外部パイロット
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥7,698
税込¥8,468
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,798
税込¥10,778
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)295
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ