カテゴリ

  • 溶接用品(3)
    • 溶接棒軟鋼・高張力鋼用(3)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • 東安(1)
棒径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.6(2)
  • 3.2(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
長さ(mm)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
JIS規格
  • Z3211(3)
AWS規格
  • A5.1 E6013
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-44」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼用 アーク溶接棒 東安軟鋼用 アーク溶接棒東安
6,998税込7,698
1箱(20kg)
3日以内出荷
アーク溶接棒
用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接成分95%純度ルチール長さ(mm)350JIS規格Z 3211 E4303被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013線径(mm)3.2
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)仕様神鋼 ZERODE-44相当品
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(82件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2kg)ほか
当日出荷
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
溶接棒 z-44特集