カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • トラック純正部品(17)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「z-508」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃 MODEL5用 スライヴ(THRIVE)替刃 MODEL5用スライヴ(THRIVE)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
18,000税込19,800
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
419,800税込461,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508ZRoHS指令(10物質対応)対応
ホース WIZ'AホースWIZ'A
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
バーベキューネット CZシリーズ 尾上製作所バーベキューネット CZシリーズ尾上製作所
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
バーベキューネットです。
仕様●製品サイズ(約):500×800mm●〈線径〉5.0&1.3mm/〈ピッチ〉13.5mm/〈メッキ〉クロームメッキ●重量(約):1.3kg●生産国:中国アズワン品番65-8899-80
チャンネルベース(基台) TZ 50シリーズ 河村電器産業チャンネルベース(基台) TZ 50シリーズ河村電器産業
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
チャンネルベース(基台) TZ 50シリーズ 河村電器産業チャンネルベース(基台) TZ 50シリーズ河村電器産業
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から90日以内出荷
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMCMBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
34,980税込38,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズ ワイドミュラーWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ フェルトペン STIシリーズワイドミュラー
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。シリーズSTIRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフェルトペン併用可能製品端子台
電バリ替刃 5500系 チタン刃スペシャル スライヴ(THRIVE)電バリ替刃 5500系 チタン刃スペシャルスライヴ(THRIVE)
6,498税込7,148
1個
32日以内出荷
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mm スライヴ(THRIVE)電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mmスライヴ(THRIVE)
5,998税込6,598
1個
取扱停止中
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
電バリ替刃 5500系 スライヴ(THRIVE)電バリ替刃 5500系スライヴ(THRIVE)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
部品 EZ4543 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ4543 充電角穴カッターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1セット(5個)
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ45A3 充電角穴カッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A3 充電角穴カッターPanasonic(パナソニック)
199税込219
1セット(5個)
翌々日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-508Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-508ZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)508
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-508Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25-508ZSMC
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)508クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-508Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-508ZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)508クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動アクチュエータ XA-42H-200ULWZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-200ULWZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-42H-200ULEBWZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-42H-200ULEBWZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
78,980税込86,878
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-50H-200EZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50H-200EZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-50H-200Z(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50H-200Z(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
オードブル皿 シーピー化成オードブル皿シーピー化成
2,390税込2,629
1パック(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
(SZ508)SPRING、TORSION 日野自動車(SZ508)SPRING、TORSION日野自動車
300税込330
1個
7日以内出荷
(91912)ボルト、ブラケット、エキ UDトラックス(91912)ボルト、ブラケット、エキUDトラックス
1,971税込2,168
1個
7日以内出荷
(91912)ボルト、コネクター、オイル UDトラックス(91912)ボルト、コネクター、オイルUDトラックス
2,727税込3,000
1個
7日以内出荷
(91912)ボルト、ダクト、エアー、 UDトラックス(91912)ボルト、ダクト、エアー、UDトラックス
446税込491
1個
7日以内出荷
(91912)ボルト、アイ、オイル チユ UDトラックス(91912)ボルト、アイ、オイル チユUDトラックス
662税込728
1個
7日以内出荷
(91912)ボルト UDトラックス(91912)ボルトUDトラックス
392税込431
1個
7日以内出荷
(91912)ボルト、フライホイール ハ UDトラックス(91912)ボルト、フライホイール ハUDトラックス
365税込402
1個
7日以内出荷
(44066)ライニング セット、リヤ UDトラックス(44066)ライニング セット、リヤUDトラックス
18,113税込19,924
1個
7日以内出荷
(41039)ライニング セット、フロン UDトラックス(41039)ライニング セット、フロンUDトラックス
15,188税込16,707
1個
7日以内出荷
(24117)ハーネス サイド、エンジ UDトラックス(24117)ハーネス サイド、エンジUDトラックス
4,266税込4,693
1個
7日以内出荷
(24046)ブラケット、チユーブ、フ UDトラックス(24046)ブラケット、チユーブ、フUDトラックス
3,375税込3,713
1個
7日以内出荷
(24046)ステー、ハウジング、エア UDトラックス(24046)ステー、ハウジング、エアUDトラックス
4,685税込5,154
1個
7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら