カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
  • バイク部品(154)
  • 自動車補修部品(35)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「z-d1a」の検索結果

関連キーワード
591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様SMC
68,980税込75,878
1個
23日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.56MB)取扱説明書(2.07MB)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
23,800税込26,180
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
699税込769
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TF~)SMC
6,962税込7,658
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25TN~)SMC
6,962税込7,658
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~)SMC
6,962税込7,658
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TF~)SMC
6,538税込7,192
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20TN~)SMC
6,538税込7,192
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~)SMC
6,538税込7,192
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
リアスチールスプロケット 630-33 16601-33 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 630-33 16601-33AFAM(アファム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:16601-33販売備考:スチールスプロケット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:33チェーンサイズ:630色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:104mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数33Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ630
リアスチールスプロケット 630-34 16601-34 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 630-34 16601-34AFAM(アファム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:16601-34販売備考:スチールスプロケット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:34チェーンサイズ:630色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:104mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数34Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ630
リアスチールスプロケット 630-41 16601-41 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 630-41 16601-41AFAM(アファム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:16601-41販売備考:スチールスプロケット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 83-85カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 81-83カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 79-80カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] 83 R2カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 77-80カワサキ[KAWASAKI] 750TURBO [ターボ ZX750E] 84カワサキ[KAWASAKI] Z750FX2 [E2] (E1) 80カワサキ[KAWASAKI] KZ650 [ZAPPER] 81-83取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:41チェーンサイズ:630色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:104mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ630
オイルフィルター  67930 DAYTONA(デイトナ)オイルフィルター 67930DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:67930適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
メーカーカワサキ(KAWASAKI)
ミラー蛇腹ブーツ PMCミラー蛇腹ブーツPMC
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
バックミラーステー部に装着する蛇腹タイプのブーツ。Z2ミラーなどの形状にベストマッチし、またほとんどのネイキッドバイク用ミラーにも取り付け可能です。ステーシャフト径10~12mm対応となり、2PC入り1SETでのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
復刻リードミラー Type-1 PMC復刻リードミラー Type-1PMC
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
一般的なZ2ミラーに比べて表面の大胆なカッティングや表面のシボ模様等がレトロチックながら斬新さを醸し出す復刻版リードミラー。デザインのアクセントである"LEAD"ロゴも刻印されています。取付ネジ径は汎用性の高い正ネジ10mmタイプになり、左右共通でご使用可能です。1PC単位でのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
Z2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラック PMCZ2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラックPMC
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82主な適合純正品番56001-1030
ハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。全幅がやや狭めで微妙なアップポジションのS2ハンドルは、カワサキSS350のSTDモデルがモチーフです。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82GPZ1100 (A1) '83GPZ1100 (A2) '84
ステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプ PMCステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプPMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。70年代初頭に空前のブームを引起したヤマハYBシリーズのSTDハンドルを忠実に再現。 ステンレス製。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82
イニシャルアジャスター SPタイプ 74-0141 PMCイニシャルアジャスター SPタイプ 74-0141PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-0141適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
イニシャルアジャスター ベーシック 74-0140 PMCイニシャルアジャスター ベーシック 74-0140PMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-0140適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
クラッチ スチールプレートセット 81-2372 PMCクラッチ スチールプレートセット 81-2372PMC
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-2372適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
クラッチ フリクション ディスクセット 81-2371 PMCクラッチ フリクション ディスクセット 81-2371PMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-2371適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ホイールディスタンスカラー74-493 PMCホイールディスタンスカラー74-493PMC
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-493適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
クラッチ スプリングセット  81-2373 PMCクラッチ スプリングセット 81-2373PMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-2373適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ホイールディスタンスカラーリア 74-495 PMCホイールディスタンスカラーリア 74-495PMC
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-495防錆、耐久性に優れたステンレス製 ディスタンスカラーは、平行面精度の向上の ためNC旋盤加工による一体成形型としました。 その結果、ベアリング性能を十分に発揮し操縦安定性と共に耐久性も飛躍的に向上させます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
ブローバイボルト #6AN 72-090 PMCブローバイボルト #6AN 72-090PMC
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-090適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ダイレクトブローバイシステム74-1103 PMCダイレクトブローバイシステム74-1103PMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-1103適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
オレンジ ウインカーレンズのみ 1個 196-1201 PMCオレンジ ウインカーレンズのみ 1個 196-1201PMC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:196-1201適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
レンズ色オレンジ
シートコンプリート 151-1306 PMCシートコンプリート 151-1306PMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:151-1306適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
ステンレスパイプエンジンガード187-525 PMCステンレスパイプエンジンガード187-525PMC
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:187-525適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ステンレス リアスプロケットハブスリーブ 81-5513 PMCステンレス リアスプロケットハブスリーブ 81-5513PMC
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-5513適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
スピードメーターギアセット 18インチ用  43-933 PMCスピードメーターギアセット 18インチ用 43-933PMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:43-93319インチから18インチへと変更する事でスピードメーターの表示に誤差が発生します。誤差を補正する為の必需品。販売備考:KYBフロントフォークヨウ ホイールマウントパーツ適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
スピードメーターギアセット 17インチ用  43-934 PMCスピードメーターギアセット 17インチ用 43-934PMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:43-934販売備考:KYBフロントフォークヨウ ホイールマウントパーツ適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
シリンダーベースガスケット76mm163-310 PMCシリンダーベースガスケット76mm163-310PMC
3,998税込4,398
1個
予約販売
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:163-310適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
スターターカバー用ガスケット 81-2244 PMCスターターカバー用ガスケット 81-2244PMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-2244適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
シフトポジショニングレバーボルト 156-2538 PMCシフトポジショニングレバーボルト 156-2538PMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:156-2538適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
シフトチェンジポジショニングレバー 156-2532 PMCシフトチェンジポジショニングレバー 156-2532PMC
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:156-2532適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら