カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 農業機械(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「z0027-20」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-27Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-27Z

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-27Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-27Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-27Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-27Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-27Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-27Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-27Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-27Z

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-27Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-27Z)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-27Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-27Z)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-27Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-27Z)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-27AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-27AZ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • 文字刻印パンチセット RS PRO 8mm x 27個 RS PRO

    文字刻印パンチセット RS PRO 8mm x 27個

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    文字高さ = 8mm。個数 = 27。キットの内容 = 文字: A → Z。。RS PRO V20
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera

    空転式トルクレンチ(プリセット型)

    Wera
    67,980税込74,778
    1セット
    翌々日出荷
    設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
    用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
  • リア ラゲッジトレイ (Z0) MAZDA(マツダ)

    リア ラゲッジトレイ (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
  • CM Series(CM2D20) SMC

    CM Series(CM2D20)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-25Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-25Z)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-50Z)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-75Z)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ)

    ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手

    KITZ(キッツ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用流体水道水最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)~0.65(95℃)ねじの種類(めねじ)G使用温度範囲(℃)0~95ねじ規格インチサイズ
  • 幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(爪タイプ)

    NAKATAKI
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック
  • 文字刻印パンチセット RS PRO 6mm x 27個 RS PRO

    文字刻印パンチセット RS PRO 6mm x 27個

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    文字高さ = 6mm。個数 = 27。キットの内容 = 文字: A → Z。。RS PRO V20
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-27Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-27Z)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-27DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-27DZ)

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • エアフィルタ AF-A AF20 SMC

    エアフィルタ AF-A AF20

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ20
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-27DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-27DCZ)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • ターコイズスイッチマトメ BIGM(丸山製作所)

    ターコイズスイッチマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ターコイズスイツチマトメ図解NoSSA-Z600MA-1 変則レバー部品_No.28、SSA-Z600VT 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600MA 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600T フロントアクスル部品_No.51、SSA-Z600V-1 変速レバー部品_No.28、SSA-Z600VT フロントアクスル部品_No.51、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600MAT 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600MAT-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600T サブミッション プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600MAT サブミッション・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600MA フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z600MAT-1 変速レバー部品_No.28、SSA-Z600V フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600MAT フロントアクスル部品_No.51、SSA-Z600VT-1 変速レバー部品_No.28、SSA-G1020 変速リンク部品_No.44、SSA-Z600VT サブミッション、プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600T 変速レバー部品_No.27、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.20、SSA-Z600 フロントアクスル部品_No.40、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.20、SSA-Z600V 変速レバー部品_No.27
  • カナグ BIGM(丸山製作所)

    カナグ

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カナグ図解NoSSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.27、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.27、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.27、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.27、SSA-G565 ボンネット部品_No.26、SSA-G545 ボンネット部品_No.25、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.27、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.27、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.27、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.27、SSA-G565 薬剤タンク部品_No.20、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.59、SSA-α522 ボンネット部品_No.25、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.27、SSA-α522 薬剤タンク部品_No.20、SSA-G1010 ボンネット部品_No.26、SSA-α520 ボンネット部品_No.34、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.27、SSA-V1021CL エンジンカバー部品_No.15、SSA-G545 薬剤タンク部品_No.21
  • スイッチマトメ BIGM(丸山製作所)

    スイッチマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイツチマトメ図解NoMS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS5901D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS5310D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS3900D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.25、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS5900D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS5301D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS5901D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、MS5300D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS5901D-20(Z) 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30