SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-27AZ
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
27
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23007408
CDM2E20-27AZ
CADデータダウンロード
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23007417
CDM2E20-27AZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください