カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「z0206」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI Z206 プッシュボタン E52 GIVI(ジビ)

    GIVI Z206 プッシュボタン E52

    GIVI(ジビ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • GIVI Z206Rボタン+スプリングE55 GIVI(ジビ)

    GIVI Z206Rボタン+スプリングE55

    GIVI(ジビ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • マグネット 大 アメリカン電機

    マグネット 大

    アメリカン電機
    ¥579税込¥637
    1袋(4個)
    当日出荷
  • クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7) タカギ

    クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7)

    タカギ
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3375
  • 強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)200
  • ケーブル・パイプ用サドル 大和電業

    ケーブル・パイプ用サドル

    大和電業
    ¥7,990税込¥8,789
    1箱(200個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質磨綱板
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    色白規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • 抜止形 OAジョイントタップ コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAジョイントタップ コードセット

    アメリカン電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット
    5日以内出荷
    電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。 裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
    色白規格RoHS対応コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形)コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class AサイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
  • 角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工

    角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

    旭精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座敷テーブル(ローズ柄) TKG

    座敷テーブル(ローズ柄)

    TKG
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:26角パイプ、 ・下座32×14パイプ
    材質天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:26角パイプ、下座32×14パイプ
  • 座敷テーブル(チーク柄) TKG

    座敷テーブル(チーク柄)

    TKG
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:26角パイプ、 ・下座32×14パイプ
    材質天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:26角パイプ、下座32×14パイプ
  • 水抜き付き逆止弁(1ケ) KVK

    水抜き付き逆止弁(1ケ)

    KVK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF205Z・KF206Z等
  • スクリーン AIRBLADE アルミ ポリッシュ MTE131 モートーン

    スクリーン AIRBLADE アルミ ポリッシュ MTE131

    モートーン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE131。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:AIRBLADE。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。関連商品:品番:MTE046,MTE109,XNM002W,MMU506,OTS018,SNG206,NXS002,MNZ001
    付属品取付ステー、ボルト仕様関連商品:品番:MTE046,MTE109,XNM002W,MMU506,OTS018,SNG206,NXS002,MNZ001材質アルミ色ポリッシュタイプAIRBLADE製法プレス加工入数1セット
  • スクリーン MICROBLADE アルミ ブラッシュ MTE165 モートーン

    スクリーン MICROBLADE アルミ ブラッシュ MTE165

    モートーン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE165。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:MICROBLADE。色[カラー]:ブラッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004
    付属品取付ステー、ボルト仕様関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004材質アルミ色ブラッシュ備考ヘアライン仕上げタイプMICROBLADE製法プレス加工入数1セット
  • スクリーン AIRBLADE アルミ ブラッシュ MTE142 モートーン

    スクリーン AIRBLADE アルミ ブラッシュ MTE142

    モートーン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE142。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:AIRBLADE。色[カラー]:ブラッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004
    付属品取付ステー、ボルト仕様関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004材質アルミ色ブラッシュ備考ヘアライン仕上げタイプAIRBLADE製法プレス加工入数1セット
  • ステンレス板製シンブル コンドーテック

    ステンレス板製シンブル

    コンドーテック(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス種類シンブル
  • ウインカーレンズセット スモーク リア  217-4451 KIJIMA(キジマ)

    ウインカーレンズセット スモーク リア 217-4451

    KIJIMA(キジマ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4451。純正と組み替えるだけの簡単装着ウインカーレンズセット。リア周りを引き締めるスモーク仕様。左右セット。純正 23007-0205/0206に対応。※フロント側217-4441適合(定価6200/税抜)<その他の適合>フロント/リア使用:17y-ヴェルシス-X250/ツアラー、Z650、Z1000リア使用:17y-NINJA1000 etc。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-
  • スクリーン MICROBLADE アルミ ポリッシュ MTE146 モートーン

    スクリーン MICROBLADE アルミ ポリッシュ MTE146

    モートーン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE146。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:MICROBLADE。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。関連商品:品番:MTE046,MTE109,XNM002W,MMU506,OTS018,SNG206,NXS002,MNZ001
    付属品取付ステー、ボルト仕様関連商品:品番:MTE046,MTE109,XNM002W,MMU506,OTS018,SNG206,NXS002,MNZ001材質アルミ色ポリッシュタイプMICROBLADE製法プレス加工入数1セット