カテゴリ
- 科学研究・開発用品(88)
- バイク純正部品(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- バイク部品(41)
- 自動車補修部品(29)
- 切削工具(29)
- 制御機器(21)
- 測定用品(15)
- メカニカル部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 機構部品(12)
- 家電(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業服(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定関連サービス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ジーエルサイエンス(81)
- YAMAHA(ヤマハ)(71)
- SMC(50)
- エスコ(12)
- brembo(9)
- NAKATAKI(9)
- ダイキン工業(8)
- AFAM(アファム)(7)
- omron(オムロン)(6)
- CKD(6)
- ノーブランド(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ベビーフェイス(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- サンドビック(4)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cr2-4」の検索結果

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムコイン電池 CR2430
(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷安定した放電特性があります。用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
Panasonic無水銀リチウム電池 2ヶ入
Panasonic(パナソニック)¥979~税込¥1,077~1袋(2個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)
コピー用紙 普通色 白色度82%
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281冊(500枚)当日出荷オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサ(インチサイズチューブとミリHy-lokポートを接続)
ハイロック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
カムフォロア CR(インチ系) CR24B
IKO(日本トムソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-B構造シール部:シールド形寸法D(mm)38.1寸法C(mm)22.225寸法d1(mm)15.875寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)15.875寸法D(inch)1.5寸法C(inch)45481寸法d1(inch)45420
電子血圧計 上腕式用腕帯 HEMシリーズ
オムロンヘルスケア¥2,898税込¥3,1881個当日出荷対象機種HEM-7120(62-4943-39)、HEM-7122、HEM-8712(8-4386-21)
レデューサ
ハイロック¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
草刈り用ナイロンコード 丸
セフティー3¥859税込¥9451個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状丸型長さ(m)50直径(mm)2.4
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.4
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)61直径(Φmm)2.4溝長(mm)30先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
小形金属皮膜抵抗器 MOSX
KOA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
コイン形リチウム電池
藤田電機製作所¥4,998税込¥5,4981セット(10個)7日以内出荷WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
Eケアマットレス 長方形
ケープ¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷から30日以内出荷材質【専用カバー】上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮・はっ水加工)、下面/ナイロン(すべり止め加工)
...













![コピー用紙 普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31525174-180717-02.jpg)