カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z0208」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zライト 山田照明Zライト山田照明(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
高演色Z-LIGHT 山田照明高演色Z-LIGHT山田照明
29,980税込32,978
1台
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
679税込747
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)SMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
34税込37特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機M形盤用キャビネット露出形両扉内外電機
37,980税込41,778
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー(L) ドアー サブ (L208) MAZDA(マツダ)ミラー(L) ドアー サブ (L208)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ミラー(R) ドアー サブ (L2) MAZDA(マツダ)ミラー(R) ドアー サブ (L2)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
サブセット リヤー パッド (H2) MAZDA(マツダ)サブセット リヤー パッド (H2)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
41,980税込46,178
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
使用禁止表示安全キャップ アメリカン電機使用禁止表示安全キャップアメリカン電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
サイドカバー 丸型 R 208-0231 KIJIMA(キジマ)サイドカバー 丸型 R 208-0231KIJIMA(キジマ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:208-0231適合情報:ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J]
IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP ZILOGIC MCU 8BIT 512B OTP 18DIPZILOG
459税込505
1個
5日以内出荷
ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU
その他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP
マスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ポリッシュ アルミビレット SNG206 モートーンマスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ポリッシュ アルミビレット SNG206モートーン
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SNG206販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25タイプ:ユニオンジャック色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:CNC削り出し関連商品:品番:MNZ007,MMU537,MMU561,MRR001,MRR004,MMU020,MMU008,MMU584
適合関連商品品番:MNZ007,MMU537,MMU561,MRR001,MRR004,MMU020,MMU008,MMU584材質アルミポリッシュタイプユニオンジャック製法CNC削り出し
DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGPZ HVLP型デビルビス
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
用途ロボット搭載、少吐出量用。質量(g)550作動圧力範囲(MPa)0.25~0.4エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.69
COVER,SPEEDOMETER   37202MZ0008 ホンダCOVER,SPEEDOMETER 37202MZ0008ホンダ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
CD Series(CDA2C63) SMCCD Series(CDA2C63)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-2) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-2)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
安全キャップ JAPPY安全キャップJAPPY
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
絶縁対策のため、材質にポリプロピレン樹脂を採用
ボールベアリング40mm80mm208-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm208-2ZSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、ボア径 40 mm で外径 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1883アズワン品番65-7948-14
ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6573アズワン品番65-7930-58
ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208SKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7111アズワン品番65-7855-32
ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm6213-2Z/VA208SKF(日本エスケイエフ)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●コード番号:207-6568アズワン品番65-7928-46
ARM Series(ARM11BB2) SMCARM Series(ARM11BB2)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM Series(ARM11AA2) SMCARM Series(ARM11AA2)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
電動アクチュエータ XA-28H-100Z(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-28H-100Z(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
ARM Series(ARM11BA1) SMCARM Series(ARM11BA1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB1) SMCARM Series(ARM11BB1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
電動アクチュエータ XA-28H-100EZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-28H-100EZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-208Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-208Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)208ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-208Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-208Z)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)208クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ARM Series(ARM11BB3) SMCARM Series(ARM11BB3)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上