カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「z0208」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zライト 山田照明Zライト山田照明(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
高演色Z-LIGHT 山田照明高演色Z-LIGHT山田照明
29,980税込32,978
1台
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
679税込747
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプバンド PZ 片抑式 正和パイプバンド PZ 片抑式正和(5件のレビュー)
34税込37特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用禁止表示安全キャップ アメリカン電機使用禁止表示安全キャップアメリカン電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
サイドカバー 丸型 R 208-0231 KIJIMA(キジマ)サイドカバー 丸型 R 208-0231KIJIMA(キジマ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:208-0231適合情報:ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J]
IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP ZILOGIC MCU 8BIT 512B OTP 18DIPZILOG
459税込505
1個
5日以内出荷
ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU
その他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP
マスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ポリッシュ アルミビレット SNG206 モートーンマスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ポリッシュ アルミビレット SNG206モートーン
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:SNG206販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25タイプ:ユニオンジャック色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1個製法:CNC削り出し関連商品:品番:MNZ007,MMU537,MMU561,MRR001,MRR004,MMU020,MMU008,MMU584
適合関連商品品番:MNZ007,MMU537,MMU561,MRR001,MRR004,MMU020,MMU008,MMU584材質アルミポリッシュタイプユニオンジャック製法CNC削り出し
DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGPZ HVLP型デビルビス
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
用途ロボット搭載、少吐出量用。質量(g)550作動圧力範囲(MPa)0.25~0.4エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.69
I/Oコネクタ omron(オムロン)I/Oコネクタomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から84日以内出荷
自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付) EBM(江部松商事)自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付)EBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
使用範囲最大36cmまで外寸(mm)330×517×130口数3接続口径(Φmm)9.5
ステンレス板製シンブル コンドーテックステンレス板製シンブルコンドーテック(1件のレビュー)
479税込527
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類シンブル
チップ交換式 F4042肩削りカッター ワルターチップ交換式 F4042肩削りカッターワルター
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から9日以内出荷
チップ交換式肩削りカッターです。
用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
船釣り用万力 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船釣り用万力BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!
材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158