カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • トラック純正部品(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「z0258」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁カバー 横型用 アメリカン電機絶縁カバー 横型用アメリカン電機
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
コネクターL(WT)ロックナット無 タカギコネクターL(WT)ロックナット無タカギ
799税込879
1個
4日以内出荷
トラスコ品番664-0463適合ホース内径(Φmm)15~18
コマセホルダーソケット用II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能ですベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース付属なし可動範囲(mm)(アーム)80
(BNZ02)ADAPTER FOR STEERING 三菱ふそう(BNZ02)ADAPTER FOR STEERING三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(BNZ02)TEST PLATE 三菱ふそう(BNZ02)TEST PLATE三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(BNZ02)GRASE NIPP 三菱ふそう(BNZ02)GRASE NIPP三菱ふそう
139税込153
1個
5日以内出荷
(BNZ02)OVER FLOW PIPE 三菱ふそう(BNZ02)OVER FLOW PIPE三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(BNZ02)NUT 三菱ふそう(BNZ02)NUT三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
(BNZ02)PANELLING 三菱ふそう(BNZ02)PANELLING三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(BNZ02)HOSE 三菱ふそう(BNZ02)HOSE三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(BNZ02)JOINT 三菱ふそう(BNZ02)JOINT三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-258Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-258ZSMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)258ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-258Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-258ZSMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)258配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-258Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-258Z)SMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)258配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD63-258Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD63-258ZSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)258クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-258Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-258Z)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)258クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-258Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-258Z)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)258クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なし
ブロー ホーザンブローホーザン
898税込988
1個
当日出荷
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-258JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-258JZSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)258形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-258FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-258FZSMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)258形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機
43,980税込48,378
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBD63SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B100-2) SMCCD Series(CDA2B100-2)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
136インレイGEX10.8 18 BOSCH(ボッシュ)136インレイGEX10.8 18BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイL-BOXX136N用
用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G40SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
VU継手45°ワイ 東栄管機VU継手45°ワイ東栄管機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
フェンダーCOMP.*R258* 61100MCZ020YG ホンダフェンダーCOMP.*R258* 61100MCZ020YGホンダ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-MCZ-020YG
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-258DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-258DCZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)258リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
テレビキット ビルトインタイプ データシステムテレビキット ビルトインタイプデータシステム
14,900税込16,390
1箱
7日以内出荷
テレビをより楽しく快適に。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプだから、馴染みがよく目立たずスマートに取り付ける事が可能です。簡単にノーマル制御に戻す事ができます。ビルトインタイプは車両にスペアスイッチホールがあること、スペアスイッチホールの寸法とビルトインスイッチの寸法が合致することが取付可能条件になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット 切替タイプ データシステムテレビキット 切替タイプデータシステム
14,980税込16,478
1箱
7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。テレビキットをセットすることで、走行中でもテレビ/DVDが楽しめるようになります。 本製品は切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)適合【ダイハツ】ディーラーオプションナビ(2023年モデル)、NMZN-Z73DS(N258) 10インチ スタイリッシュ メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ質量(g)38メーカーダイハツ外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(品番によりケース形状、サイズが異なる場合があります)RoHS指令(10物質対応)対応