ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω
材質エラストマー、ABS
全長(mm)134
質量(g)28
ポンプ容量(mL)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ。L-BOXX136N用
用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ
質量(g)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310
対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
形式空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビをより楽しく快適に。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプだから、馴染みがよく目立たずスマートに取り付ける事が可能です。簡単にノーマル制御に戻す事ができます。ビルトインタイプは車両にスペアスイッチホールがあること、スペアスイッチホールの寸法とビルトインスイッチの寸法が合致することが取付可能条件になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
走行中は映像が映らない純正ナビ。テレビキットをセットすることで、走行中でもテレビ/DVDが楽しめるようになります。
本製品は切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
適合【ダイハツ】ディーラーオプションナビ(2023年モデル)、NMZN-Z73DS(N258) 10インチ スタイリッシュ メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ
質量(g)38
メーカーダイハツ
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(品番によりケース形状、サイズが異なる場合があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード