1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです。ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミ
アーム長さ(mm)177
ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)
可動範囲(mm)(アーム)80
一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、
ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。
全長(mm)140
質量(g)28
ポンプ容量(mL)78
アズワン品番64-5106-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホコリとともに静電気を除去
ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質アクリル系導電糸(ブラシ)
毛丈(mm)40
アース線の長さ(m)1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1757819-1
RoHS
極数 = 9。オス/メス = オス。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = 鋼。長さ = 31.19mm。幅 = 9.52mm。深さ = 12.93mm。シリーズ = Amplimite 109mm。シリーズ番号 = M24308 / 4-259Z。AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ109、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ109標準密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 これらのAMPLIMITEシリーズ109 MIL規格D-subケーブルコネクタには、亜鉛めっきスチールシェル、3.05 mmの取り付け穴とMIL-M-24519準拠の黒色ポリエステルインサートが付属しています。 シリーズ109 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ20コンタクト(別売り又は付属、表を参照)です。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 680-9210 680-9210 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 680-9222 680-9222 をそれぞれ参照してください。 シリーズ109MIL規格ケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1757819-1
RoHS
長さ(mm)31.19
幅(mm)9.52
極数9
シリーズAmplimite 109
深さ(mm)12.93
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号M24308 / 4-259Z
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード