カテゴリ
- 切削工具(11)
- クリーンルーム用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- トラック純正部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- NTツール(8)
- ホーザン(6)
- ホンダ(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- 三菱ふそう(3)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 創建(2)
- ケナメタル(1)
- タカチ電機工業(1)
- アメリカン電機(1)
- 東日興産(TN)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「z0912」の検索結果

熱収縮チューブ
アメリカン電機¥2,298税込¥2,5281個(10個)5日以内出荷メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。色黒
Rゼロホルダ RCキャップ仕様
NTツール¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷NT独自の4点調整方式で、簡単・確実・スピーディーに刃先の振れをゼロに。振れ調整機能付きのコレットホルダです。
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル B274SGL
ケナメタル¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥509税込¥5601枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
遮蔽ブース用天面シート
ホーザン¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷遮蔽ブース用の天面シート。適合機種Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)6.4
ブース用出入口シート
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブース用の出入口シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2.3
ブース用壁面シート
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ブース用の壁面シート。適合機種CL-911・Z-912材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ(mm)0.3質量(kg)2
遮蔽ブース
ホーザン¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。材質強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)41.5(14.5(シート)/27(フレーム))外形寸法(mm)2200(W)×2200(H)×2200(D)容積(m3)ブース:10.6
プーリー ベルト RS PRO 幅 10mm 長さ 890mm PET、ゴム
RS PRO¥849税込¥9341個7日以内出荷API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Zセクションドライブベルト. RS PROのZドライブベルトのパワーを確認してください。改良されたフィルタを使用して、ニーズに合わせて最適なベルトを簡単に閲覧して選択できます。メーカーの特殊コンパウンドPET、ゴム素材は、クラックに対する耐性と低伸縮性を備え、ドライブベルトの寿命と性能を向上させます。すべての購入で優れた耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性を実現します。RS PROのZドライブベルトを使用して、プロジェクトに必要な品質を実現します。特長. ZセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ仕様ベルト部 = Z外部長 = 928mm日付の長さ = 912mm内径長さ = 890mmトップ幅 = 10mm高さ = 6mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 50mm長さ = 890mmRoHS指令(10物質対応)対応