カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • トラック純正部品(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • バイク部品(21)
  • 切削工具(19)
  • バイク純正部品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z114」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI Z114 ハンヨウベース フタ GIVI(ジビ)

    GIVI Z114 ハンヨウベース フタ

    GIVI(ジビ)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロウ材 フラックス付 新富士バーナー

    ロウ材 フラックス付

    新富士バーナー(25件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1パック
    当日出荷
    金属の接合が手軽にできるロウ材です。
    用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金封 赤白7本結切 マルアイ

    金封 赤白7本結切

    マルアイ(3件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    短冊の内容は御祝、御歓、御祝儀の3枚です。多用途にお使いいただけます。 多当折ですがとくに地域性はなく、全国的にお使いいただけます。
    仕様7本、結切赤白文字内容御祝、御歓、御祝儀
  • マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    マフラーサポートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(ステンレス)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)

    マーカーステー(メッキ)

    JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業

    通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)

    未来工業(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
    ベージュ
  • カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
  • ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテック

    ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)

    コンドーテック(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    被覆しないワイヤロープ用です。
    材質溶融亜鉛めっき
  • ロープキャッチャー エスコ

    ロープキャッチャー

    エスコ(1件のレビュー)
    9,240税込10,164
    1袋(100袋)
    当日出荷から翌日出荷
  • 万円袋 マルアイ

    万円袋

    マルアイ
    239税込263
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    祝辞全般に
    寸法(mm)90×175
  • トリツケステーセット クランク SANKOWA ミツバサンコーワ

    トリツケステーセット クランク SANKOWA

    ミツバサンコーワ(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1面
    当日出荷から7日以内出荷
    屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • 高圧継手 レデューサ エナパック

    高圧継手 レデューサ

    エナパック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 楽らくマグネット遮光カーテン SEIWA(セイワ)

    楽らくマグネット遮光カーテン

    SEIWA(セイワ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    遮光率100%、遮蔽率99.9%以上(メーカー調べ)。お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。吸盤不要のためガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。不使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。
    白/黒高さ(mm)520入数(枚)1奥行(mm)1
  • ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ

    ギケン
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1面
    当日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミュージックチャイム ユニペックス(UNI-PEX)

    ミュージックチャイム

    ユニペックス(UNI-PEX)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。 インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。 液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。 起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。 起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。 別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。 大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
  • スプリングバンパー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングバンパー

    OHNO(大野ゴム工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • エアコンディショナー (Z1) MAZDA(マツダ)

    エアコンディショナー (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 3/8"DRx14mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx14mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)14差込角(inch)3/8"
  • 片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    45,980税込50,578
    1セット(5個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
  • CARTG-OIL FILTER MAZDA(マツダ)

    CARTG-OIL FILTER

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • 使い捨て防護服(化学防護用) エスコ

    使い捨て防護服(化学防護用)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1着
    翌日出荷
    計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • 3/4” インパクトソケット(6角)インチ BAHCO(バーコ)

    3/4” インパクトソケット(6角)インチ

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
  • チーズ(鉄製、SGP) YSK(山脇産業)

    チーズ(鉄製、SGP)

    YSK(山脇産業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄製(SGP)
  • 1/2” インパクトソケット(6角)インチ BAHCO(バーコ)

    1/2” インパクトソケット(6角)インチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
  • ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

    ギケン
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • パーツブラシ エスコ

    パーツブラシ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    10本入り。
    全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    8,798税込9,678
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ

    ギケン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケン

    ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ

    ギケン
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
  • アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子A型(シャイングレー)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
    付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスシャイングレー
  • D型洗い桶(脚高ゴム付) 貝印

    D型洗い桶(脚高ゴム付)

    貝印
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ゴム足付きの足高タイプの洗い桶
    材質ステンレススチール・合成ゴム寸法(cm)33×30.9×12.2
  • 片目片口スパナ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1丁
    翌々日出荷
  • アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト) TOSTEM(LIXIL)

    アルミ面格子ヒシクロス格子(ホワイト)

    TOSTEM(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
    適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)ホワイト調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー