カテゴリ
- バイク部品(129)
- 外装系(39)
- 排気系(16)
- ブレーキ系(35)
- 電装(6)
- サスペンション(3)
- 操安系(1)
- 駆動系(8)
- スイングアーム(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 防犯用品(4)
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- Gクラフト(8)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ヤマモトレーシング(8)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- BEAMS(ビームス)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- ハリケーン(6)
- ヨシムラ(1)
- OVER RACING(16)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- NTB(7)
- ベビーフェイス(7)
- brembo(4)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- 寺本自動車商会(3)
- ユニカー工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z125pro」の検索結果

Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷ステンレステーパーボルト付属。 キャリパー取付けピッチ84mm。 ノーマルブレーキホース使用可能。 ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。材質A2017材
Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証
ヨシムラ¥66,980~税込¥73,678~1本16日以内出荷サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。 全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。 SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。 (STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。騒音値(dB)近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BJ-BR125Hエンジン型式AX125AE適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
Z125PRO用フェンダーレスキット
Gクラフト¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷左右2 枚のアルミ削り出しプレートが剛性を確保。 機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。 ノーマルウィンカー専用。 専用LEDナンバー灯、リフレクター付属。 エレクトロタップ付属。材質A2017、S5052RoHS指令(10物質対応)対応
Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト
Gクラフト¥8,798税込¥9,6781個53日以内出荷ステンレステーパーボルト付属。 キャリパー取付けピッチ40mm。 右側キャスティングキャリパー専用。 ノーマルブレーキホース使用可能。 ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。材質A2017材仕上シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
Z125用 シフトガイド
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷Z125PROに装着が可能なシフトガイド(愛称:Z125ガッチリくん) シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。 ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
リアショックアブソーバー
TAKEGAWA(武川)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷路面への追従性を高め、ライディングをサポートするリアショックアブソーバー。減衰力とスプリングバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、スポーツ走行にも対応します。車高調整機能とスプリングプリロード無段階調整機能が搭載されている為、スタイルに合わせて調整することが出来ます。
Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア)
Gクラフト¥79,980税込¥87,9781本33日以内出荷7N01 材使用 バフ仕上げ スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-2 JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥82,980税込¥91,2781個57日以内出荷仕様チタン Φ90*200 2本出し質量(kg)3.3タイプステンレス フルエキ適合車種2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)音量(dB)84/4000rpm
TERAMOTO EZ+PLUS Z125PRO 16-19
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、。取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種Z125PRO年式:2016-2019
T-REV MINI Z125PRO 16-21 SPキット
寺本自動車商会¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷T-REVminiSPキットです。この製品にはT-REVmini本体が付属します。通常の取付ではT-REVminiが隠れてしまい見えませんが。SPキットにすることで車体の外に取付ができ、カスタム感もメンテナンス性も向上します。車体右側に取付。カラーは3種類ありますので、ボディカラーに合わせてカスタマイズをしてみては♪適合車種Z125PRO年式:16-21
T-REV MINI Z125PRO 16-21 SPキット
寺本自動車商会¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷T-REVminiSPキットです。この製品にはT-REVmini本体が付属します。通常の取付ではT-REVminiが隠れてしまい見えませんが。SPキットにすることで車体の外に取付ができ、カスタム感もメンテナンス性も向上します。車体右側に取付。カラーは3種類ありますので、ボディカラーに合わせてカスタマイズをしてみては♪適合車種Z125PRO年式:16-21
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】Z125 PRO : Z125
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種Z125 PRO : Z125つやつや有り
シフトガイド(横ガッチリくん)
Gクラフト(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。RoHS指令(10物質対応)対応
Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-1 JMCAプレート付き
ヤマモトレーシング¥70,980税込¥78,0781個57日以内出荷仕様チタンオーバル×300質量(kg)2.3タイプステンレス フルエキ適合車種2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)音量(dB)90/4000rpm