カテゴリ
- トラック純正部品(73)
- 農業機械(35)
- バイク純正部品(31)
- 制御機器(18)
- 自動車補修部品(12)
- バイク部品(8)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- UDトラックス(71)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- ホンダ(24)
- SUNSTAR(サンスター)(6)
- Lustromedic(ラストロメディック)(4)
- omron(オムロン)(4)
- 内外電機(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Kawasaki(4)
- KSフィルター(4)
- KYOCERA AVX(4)
- スズキ(3)
- SMC(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ヒサゴ(2)
- MIKI LOCOS(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ニッサン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「z2001」の検索結果

取替用セキュリティサムターン DF2Z02001
TOSTEM(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781セット9日以内出荷セット内容アンビィⅡ01用。セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:レバー、木レバー色ステンカラー適合シリーズアンビィⅡ
Lustromedic 舌圧子 乳幼児用 MZ2001シリーズ
Lustromedic(ラストロメディック)¥5,223~税込¥5,745~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」。硬度の異なる二つの樹脂を一体に。舌に当たる先端はゴムのようにやわらかい素材、本体には硬さとコシのある素材を使用。舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造です。製品の持ち手部分が曲がっているため、患者の口腔内を観察するとき手が邪魔になりにくいです。先端が細く、乳幼児に適した設計です。種別乳幼児用材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー幅(mm)17厚さ(mm)17全長(mm)141先端幅(mm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ブッシングプーリー SPZ-1
エバオン(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)16種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZ
イソメックSPプーリー SPZ-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から9日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
スライダーボード船底
DAISAN¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
ロッド Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロッド●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム