カテゴリ

  • 農業機械(35)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z2001」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • 温度センサ HIOKI(日置電機)

    温度センサ

    HIOKI(日置電機)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    寸法(m)1.75アズワン品番64-3414-40
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
  • ブッシングプーリー SPZ-1 エバオン

    ブッシングプーリー SPZ-1

    エバオン(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)16種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZ
  • イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • スライダーボード船底 DAISAN

    スライダーボード船底

    DAISAN
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • ロッド Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    ロッド Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ロッド●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
  • 舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 B ブルー 100イリ Lustromedic(ラストロメディック)

    舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 B ブルー 100イリ

    Lustromedic(ラストロメディック)
    4,898税込5,388
    1箱
    12日以内出荷
    単回使用のプラスチック製舌圧子。先端部分にはゴムの様な軟らかい素材を使用しているため、舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造。先端が細く、持ち手部分が屈折しているため、口腔内が見えやすい設計。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 P ピンク 100イリ Lustromedic(ラストロメディック)

    舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 P ピンク 100イリ

    Lustromedic(ラストロメディック)
    4,898税込5,388
    1箱
    12日以内出荷
    単回使用のプラスチック製舌圧子。先端部分にはゴムの様な軟らかい素材を使用しているため、舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造。先端が細く、持ち手部分が屈折しているため、口腔内が見えやすい設計。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 N ナチュラル 100イリ Lustromedic(ラストロメディック)

    舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 N ナチュラル 100イリ

    Lustromedic(ラストロメディック)
    4,898税込5,388
    1箱
    12日以内出荷
    単回使用のプラスチック製舌圧子。先端部分にはゴムの様な軟らかい素材を使用しているため、舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造。先端が細く、持ち手部分が屈折しているため、口腔内が見えやすい設計。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 複写タイプ

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(1200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
    用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!適合プリンタレーザプリンタ・コピー機紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(41件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル) MIKI LOCOS

    プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル)

    MIKI LOCOS(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
    用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に形状二眼型機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工質量(g)約25規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
  • アンダーミラー カシムラ

    アンダーミラー

    カシムラ(47件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1冊(1200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
    厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS

    プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)

    MIKI LOCOS(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    頑丈でフィット感抜群! 超軽量でつけた感じがしない! フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。 衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工。 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
    用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。形状二眼型機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工質量(g)約20規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセト

    カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型

    タセト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    形状角型
  • Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)

    Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
    タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • 一般用基本スイッチ Z 維持接触形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 維持接触形

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    タイプ高容量接点間隔(mm)1.8(高容量)
  • FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
  • コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から114日以内出荷
    コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社)

    スマート・ズィー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,798税込19,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01% VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01%

    VISHAY
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レッドマーク 栄進化学

    レッドマーク

    栄進化学(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
    タイプ450型エアゾール缶規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000感度2危険物の類別第四類危険物の数量0.42L